回転数(min-1[r.p.m])8~400
出力(kW)0.06
電源(V)単相100
周波数(Hz)50~60
質量(kg)8
トラスコ品番756-8584
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。
底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。
配管の取り回しが短く出来る横排出です。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度650
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)三相200
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
軸長(mm)950
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45
容量(L)18
電源(V)100
消費電力(W)90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500
質量(kg)17
トラスコ品番851-0828
対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度120
最大撹拌容量(L)低粘度250
羽根径(Φmm)150
出力(kW)0.065
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)10
軸長(mm)560
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
スクリュー径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.6
トラスコ品番378-0546
対応材質各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度350
最大撹拌容量(L)低粘度700
羽根径(Φmm)220
出力(kW)0.1
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)11
軸長(mm)760
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度350
最大撹拌容量(L)低粘度700
羽根径(Φmm)220
出力(kW)0.1
電源(V)三相200
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)11
軸長(mm)800
トラスコ品番459-4401
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。
保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。
横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
ノズル(ジャケット部)15Aヘルール
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
最大撹拌容量(L)中粘度650
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)単相100
材質接液部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)15
軸長(mm)1000
トラスコ品番459-4428
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)12
容量(L)1.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター1500W
電源コード(m)2
サイズ(mm)269×175×380
アズワン品番1-3579-11
1台
¥482,000
税込¥530,200
24日以内出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
耐荷重、耐摩耗性に優れています。
多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
NSF H1認定取得。
用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに
規格NSF H1
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-30~120
主成分合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)150(40℃)
危険物の類別非危険物
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
かくはん機本体にインバーターを取り付け、一体型としました。インバーターの設置が不要のため、移動タンクにも利用できます。
可搬型撹拌機にiインバーターを標準装備しました。負荷見合での運転ができるため、省エネにも貢献します。
電源(V)三相200
対応材質食品工業、油脂工業、薬品工業、塗料工業
回転数(min-1[r.p.m])36~360
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
材質シャフト・インペラ:SUS304
モーター全閉屋内形
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式多回転ハンドル式
弁構造ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
回転数(min-1[r.p.m])72~360
羽根径(Φmm)270
出力(kW)0.2
電源(V)三相200
軸長(mm)1000
対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
高精度ギヤによる高速で静かな回転。
小型で高いトルクを伝達します。
取付簡単、無給油。
位相調整が便利。
バックラッシが小さい。
用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。
種類ギヤタイプ
偏角(許容変位量)(°)1
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。
弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。
食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回).4~0.6
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー
塗布面積(m2/セット)25~38
優れた作業性、耐久性、高光沢。
溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。
食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.5~0.8(15kgセットの場合)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
塗布面積(m2/セット)19~30(15kgセットの場合)
優れた作業性、耐久性、高光沢。
溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。
食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。
耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>
規格JIS K 5970
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。
弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。
食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。
防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。
旧塗膜面の塗替え。
使用場所屋内用
特性耐久
使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>
規格JIS K 5970
主な用途屋内床
完全硬化時間(23℃)2日以上
塗布方法ハケ、短毛ローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回).4~0.6
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー
塗布面積(m2/セット)25~38
1缶(3kg)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6425
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)27
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)13
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
電源(V)3相200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
材質シャフト・インペラ:SUS304
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。
仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
トラスコ品番853-6424
材質シャフト・インペラ:SUS304
質量(kg)19
出力(kW)0.2
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)16
最大撹拌容量(L)中粘度500
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360
シャフト長さ(mm)1000
最大撹拌容量(L)低粘度1500
羽根外径(mm)270
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
「水」なのに油汚れに強い。「水」なのに錆びない。「水」で洗浄も除菌もサッと拭くだけ。油汚れなどしつこい汚れがキレイに落とせます。強力アルカリイオンパワーで除菌します。大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌を30秒!新型インフルエンザウイルスも30秒!。悪臭を強力アルカリパワーで元から分解して消臭します。酸性の水は錆びますがアルカリの水は錆びません。環境にも身体にも安全なクリーナーで経済的です。驚異的な安全性を発揮して4つの効果・「洗浄・脱脂」「除菌」「消臭」「防錆」。
用途切削加工・プレス・光学・塗装部品、半導体、メッキ焼き入れなどの洗浄。機械装置、リサイクル機器の分解洗浄、メンテナンス。外食産業店舗での厨房設備・調理器具・テーブル・食器・店内清掃・トイレ等の洗浄除菌。食品加工工場での食品機械・充填機・撹拌釜・タンク・ラインコンベアー・床・食材等の洗浄除菌。飲食店や給食設備の厨房での調理器具・食器・床・食材(野菜、肉、魚)等の洗浄除菌。ビル管理・メンテナンス・清掃会社での洗浄業務全般。保育園、幼稚園、学校での除菌洗浄、健康管理。病院、介護施設での除菌洗浄、衛生管理。ホテル、温泉、公衆浴場の掃除。
希釈倍率原液/5倍/10倍
使用場所厨房の油汚れがひどい床/厨房内施設機器/ホール全般テーブル機器等/レジ/トイレ/下駄箱/窓ガラス/鏡/ドア/その他
使用方法原液を適当に床に流してデッキブラシで擦り、水で流してワイパーする。/直接スプレーしてふき取る。/汚れた部分に直接スプレーして汚れが浮き出たら乾いた布でふき取る。/ダスターにスプレーしてふき取る。
液性アルカリ性
成分電解アルカリ水100%
関連キーワード
1
2
次へ