パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
取付パイプはフリーサイズ
フタ穴周囲は柔らかく加工してありますのでパイプ挿入時拡がります。
フィルター:メタリック用:100メッシュ(ゴールド)真鍮製(510、510Aのみ)、ソリッド用:120メッシュ(シルバー)ステンレス製
適合パイプ径(Φmm)8~10mm(フタ 7.5mm)、10~12mm(フタ 9.5mm)
フタ7.5mmパイプ径8~10mmn取付可・9.5mmパイプ径10~12mm取付可
RoHS指令(10物質対応)対応
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
メッシュ10M
適合パイプ径(Φmm)50
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
材質EPDM60°
色グレイ
寸法L(mm)37
寸法A(mm)17
寸法B(mm)30
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質リサイクルPP
色再生ブラック(BKRCP)
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに装着するフィルターです。
適合本体(474・475)、こて部(809・815・816)
トラスコ品番367-8571
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
材質ヤシの実繊維
タイプ1次排気
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
関連キーワード