20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプホルダー
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
材質EPDM60° グレイ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止(コーキング溝付)
コーキング溝付。パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様コーキング溝付・スリーブ用 材質樹脂
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用 材質樹脂
1個
66 税込73
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg 材質PP グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N)縦約1200、横約971 伸び(%)縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N)縦約329、横約284 透水係数(cm/s)約9.79×10-3 黄土色 幅(m)2 厚さ(mm)0.3 材質PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
ブラック 仕様弁付 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
289 税込318
当日出荷