種類その他アクセサリ
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類特定小電力トランシーバー
材質本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)受信待ち受け時 約50
送信出力10mW
付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)422.050~422.300
通信方法単信方式
電波形式F3E
スピーカー出力(mW)500/8Ω
取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。
サイズA4タテ
仕様固定式、台紙なし
付属品インデックスラベル1枚
幅(mm)254
高さ(mm)311
タイプタテ型
穴数専用6穴
材質(表紙)PP
とじ具の種類スティック式
大人気シリーズにお手頃価格のエコノミータイプ!。斜めのハーフ形状ポケットで出し入れもスムーズ。ミニポケット付きで付属のCD-ROMや保証書も一緒に収納。丈夫なマチ付きポケット
サイズA4タテ
色乳白
仕様固定式、台紙なし
幅(mm)237
厚さ(mm)(表紙)0.9
高さ(mm)304
タイプタテ型
材質(表紙)PP
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。
サイズA4タテ
付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚
高さ(mm)316
タイプタテ型
穴数4穴
材質(表紙)PP
とじ具の種類リング式
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型
適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズA4タテ
高さ(mm)304
奥行(mm)237
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
取扱説明書ファイル専用リフィールです。
サイズA4タテ
色乳白
穴数30(2穴・4穴兼用)
タイプタテ型
材質透明PP製
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
表紙がふくらまないセパレート溶着ポケット。
厚手のポケットが冊子をしっかりと収容します。
分類表記に便利なインデックス・タイトルシール付。
小物やレシートを保管する内ポケット、マチ付ポケット付。
用途取扱説明書や保証書などの保管・整理に便利
色ホワイト
サイズA4-S
ポケット数20ポケット
1冊
¥949
税込¥1,044
当日出荷
くりかえし充電ができます(300回ほど)
適合本体(エフ・アール・シー)FC-S20、FC-B47、FC-B20R、(ケンウッド)UBZ-LP20、UBZ-LM20、(モノタロウ)M-20W
定格電圧(V)3.6
消費電力1200nAh
連続使用時間(時間)70
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
手動操作専用です。
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個
適合【ツールホルダー】SSR-THL2500
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)180
使用温度範囲(℃)5~40
許容トルク(N・m)80
精度(mm)0.05(位置再現)
材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理
許容モーメント(N・m)75
可搬質量(kg)50
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
手動操作専用です。
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個
適合【ロボットマスター】SSR-RML1500
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~40
許容トルク(N・m)80
精度(mm)0.05(位置再現)
材質(ストッパー)ポリアセタール
許容モーメント(N・m)75
可搬質量(kg)50
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
仕様単3形・単4形両用
トラスコ品番788-6047
セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4
質量(g)220
幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130
充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
材質IXEF(ポリアリールアミド)
総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)
種類特定小電力
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「かるがるできるシリーズ」の給与計算ソフトです。初めての方でも安心して使い始めることができます。年末調整よりも「給与明細書を手軽に印刷したい」という方におすすめします。専用帳票での給与明細書・賞与明細書作成はもちろん、普通紙へのカラー印刷も可能です。月給・日給・時給などの給与計算や、残業・休日出勤・日割り通勤費などの自動計算機能を搭載しています。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動計算されます。登録社員数は最大30名ですが、20名くらいまでの企業に最適です。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
精度±1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三リチウム電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-40~27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察
質量(g)198
電源単三マンガン電池
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-29~38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135
設置方式両面テープ
関連資料(0.59MB)
「かるがるできるシリーズ」の伝票作成ソフトです。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。「とにかく簡単にキレイな伝票をササッと印刷したい。」そんな方におすすめします。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
「かるがるできるシリーズ」の出納帳ソフトです。インボイス制度も安心の出納帳ソフト。家計簿感覚で毎日の記帳が、かんたん。最大3冊の出納帳を自由な名称で使えます。「とにかく手軽に帳簿をササッとつけたい。」そんな方におすすめします。入金と出金だけで記帳ができます。自動的に日付順に並び換わり、残高計算もスピーディー。難解な会計知識も不要です。「もう手書きの帳簿に戻れない。」そう言いたくなるソフトです。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
初めての方でも安心して使い始められる社労士が開発した給与計算ソフトです。給与・賞与計算から、社会保険・源泉徴収票まで簡単に処理したい方におすすめします。登録社員数の上限はありませんが、100名くらいまでの企業に最適です。月給・日給・時給などの給与計算から、残業・休日出勤・日割り通勤費・有給休暇残数処理など、各種の自動計算機能を搭載しています。有給休暇は有給残日数と有給残時間を別個に残数管理できます。有給休暇の取得状況も集計表で把握できます。勤務時間数は「タイムカード入力」機能で集計可能です。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動的に算出できます。各種集計表が用意されています。数種類の付箋メモ機能を搭載しているので、受給者固有の情報などを確認しながら適切な給与計算に活かせます。年末調整の機能はありませんが、源泉徴収票は必要な項目を入力して印刷できます。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
税理士の声から生まれた記帳専門の会計ソフト。「記帳は自社で、決算は税理士へ。」が成功の秘訣。小規模法人のための低価格で安心の会計ソフト。記帳専門でとてもシンプルに使えるソフトです。毎年のランニングコスト(保守費用)を抑えたい方におすすめします。決算処理のために税理士をご利用の方も、自社で記帳することでスピーディーに経営状態を把握できます。依頼先の税理士事務所の会計ソフトや表計算ソフトなど、各種ソフトで活用可能な形式のデータに出力可能です。貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)など一般的な会計機能に加え、仕訳データ出力機能で決算処理を支援します。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。総勘定元帳などの帳簿や振替伝票などの伝票を印刷できます。PDF出力もできます。指定月や期間を絞った残高試算表・残高推移表を印刷できます。PDF出力もできます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存法の対応については専用Webサイト(www.bsl-jp.com/denchoho)をご確認ください。決算・申告については税理士にご相談ください。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
売上から締め処理・合計請求書の自動作成・回収・集計まで対応。らくらく導入できる販売管理ソフト。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。返品の際に必要な適格返還請求書も、返品の対象となる既存の伝票をもとに簡単に発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛け率も設定できます。締め請求の処理に対応。「売掛残高一覧表」の集計機能を搭載。得意先ごとの未回収残高が一目で把握できるので、回収漏れを防止できます。売掛金の管理まで行いたい方におすすめします。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
インボイス制度も安心の出納帳ソフトです。出納帳や売掛帳・買掛帳が何冊でも作れます。入金・出金を入力する簡易簿記(単式簿記)方式だから、簿記の専門知識は不要です。手書きや表計算ソフトで記帳している方や、会計ソフトよりも気軽に記帳したい方におすすめします。売掛帳や買掛帳もあり、運用の幅が広がります。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。柔軟な編集機能で明細の追加・修正や並べ替えが自在です。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。予算管理機能で予算と実績を常に比較することができ経理を支援します。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
年末調整ができる社労士が開発した給与計算ソフトです。常に給与計算に関連した新の法改正に対応します。(令和6年定額減税の年調減税事務にも対応)給与・賞与計算から、社会保険・年末調整まで簡単に処理したい方におすすめします。登録社員数の上限はありませんが、100名くらいまでの企業に最適です。月給・日給・時給などの給与計算から、残業・休日出勤・日割り通勤費・有給休暇残数処理など、各種の自動計算機能を搭載しています。有給休暇は有給残日数と有給残時間を別個に残数管理できます。有給休暇の取得状況も集計表で把握できます。勤務時間数は「タイムカード入力」機能で集計可能です。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動的に算出できます。数種類の付箋メモ機能を搭載しているので、受給者固有の情報などを確認しながら適切な給与計算に活かせます。各種集計表が用意されています。年末調整における源泉徴収票の作成も、社員情報を取り込んで控除額等を入力するだけで、簡単に作成できます。給与・賞与明細をメール(専用の固定書式)で送信できるため、明細書の配布を一斉に行えます。インターネットバンキング等で給与・賞与振込が可能な形式のデータを作成できます。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
伝票作成から集計まで手軽で簡単な見積・納品・請求書発行ソフト。インボイス制度に対応、PDF出力による電子発行にも対応。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。インボイス(適格請求書等保存方式)に対応した複数税率の伝票を発行できます。返品の際に必要な適格返還請求書も、返品の対象となる既存の伝票をもとに簡単に発行できます。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名を自動生成してPDFファイルに伝票を出力できるので、社内の保存用だけでなく相手先にもメールで送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式の得意先・商品データをインポート可能です。売上の様々な集計により分析まで行いたい、といったニーズに対応し、豊富な集計表を用意しています。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛け率も設定できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ユニバーサルデザイン(UD)視点の書体。年齢や性別や障害に関係なく、あらゆる人が商品/サービス/住居/施設を快適に利用できるように配慮されたデザインを採用。弱視、ディスクレシア(読み書き障害)ユーザーにもわかりやすく、小さく表示されても誤読されにくいほか、文字変形(長体など)をかけても視認性が良い。書体の美しさを保つ高いデザイン性も実現している。 電子・電気製品・OA機器の操作表示/交通標識/各種案内表示板/看板など、短い言葉を表示する際に使用でき、表示パネルなどに多い長体での使用にも適している「表示用」と、機器類の操作マニュアル/パソコン・ソフトウェア・Webの画面/薬品や食品類の服用・使用説明書/金融・保険の約款など、長い文章に使用でき、本文用としてかなの可読性を高めたデザインとした「本文用」を収録。 Adobe Japan 1-4(15444字)に準拠したPro版。
対応OSWindows 2000/XP ※ATM4.1が動作しているWindows 98/98SE/ME/NTにも対応(SJIS範囲のみ対応)、MacOS X ※ATM4.6が動作しているMacOS 8.6~9.22にも対応(SJIS範囲のみ対応)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク1書体あたり15MB以上、1書体あたり15MB以上
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ユニバーサルデザイン(UD)視点の書体。年齢や性別や障害に関係なく、あらゆる人が商品/サービス/住居/施設を快適に利用できるように配慮されたデザインを採用。弱視、ディスクレシア(読み書き障害)ユーザーにもわかりやすく、小さく表示されても誤読されにくいほか、文字変形(長体など)をかけても視認性が良い。書体の美しさを保つ高いデザイン性も実現している。 JIS X 0208-1990に準拠した非漢字、第一水準漢字、第二水準漢字の他に約2200の外字を収録。 電子・電気製品・OA機器の操作表示/交通標識/各種案内表示板/看板など、短い言葉を表示する際に使用でき、表示パネルなどに多い長体での使用にも適している「表示用」と、機器類の操作マニュアル/パソコン・ソフトウェア・Webの画面/薬品や食品類の服用・使用説明書/金融・保険の約款など、長い文章に使用でき、本文用としてかなの可読性を高めたデザインとした「本文用」を収録。
対応OSWindows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー32MB以上
ディスク※1書体あたり5~11MB
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ