4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP53(ボタン部のみ) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)288
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP40(パネル表面部) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器 定格使用電圧(V)200 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 タイプ標準形 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 動作方式非可逆式 動作特性標準形 リセット方式手動 主回路電圧(V)200 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)