ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20KENWOOD翌々日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。
表示画面に新アイコン、ホワイトバックライトの新採用で夜間の視認性を向上。便利な表示機能も新搭載しています。
通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」を搭載、グループ番号が一致しない相手からの受信を「グループ外 」と表示します。
電源オンでイヤホン・マイクロホンの断線を瞬時に検知して表示します。
チャンネル番号の表示を1…10・11・12…20から、1…10・11・h1…h9に切り替え可能。従来機種との通信時に便利です。通話開始時に音を鳴らし、話し始めの音切れを防ぐ通話告知音も搭載しています。
バッテリーセーブ機能に、新たにECOモードを搭載しており、市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。
携帯電話と同じく受信電波の状況がひと目でわかる「電波メーター」を搭載しており、受信状況に合わせて「回転式アンテナ」を折りたたんだりと柔軟に使いこなせます。
両手がふさがっていてPTTボタンが押せないような状況でも音声に反応して自動的に送信状態になるVOX機能がついています。
通話のたびにボタンを押し続ける煩わしさを解消するPTTホールド機能がついています。PTTボタンを一度押すだけで送信を継続、もう一度押すと待ち受け状態になります。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数20ch(交互20ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.1(突起物を除く)機能送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有/無を選択可能/オートチャンネルセレクト/ラウドネス機能防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部90 以上(8Ω負荷、10%歪)