20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0770 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1800 質量(kg)11.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大和プラスチック三連枕木フェンス
ダークブラウン 高さ(mm)450 奥行(mm)150 横幅(mm)630
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番122-0775 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1500 質量(kg)9.5
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番134-7468 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ80×900 質量(kg)3.8
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、土留めや階段に トラスコ品番121-9261 材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック) 寸法(mm)Φ100×1200 質量(kg)7.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)