先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01
品名ファン
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。
温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。
空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。
約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。
通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。
質量(kg)6.6
電源(V)AC100
消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)
全幅(mm)295
回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)
全高(mm)355
風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)
寸法(全長)(mm)395
羽根径(Φmm)208
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
用途高所取付用
材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM
使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)
仕様後ガード付
高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
種類ACファン
形状角形
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)合成樹脂
色(フレーム)無塗装
色羽根:黒
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
外径(Φmm)60
軸穴径(Φmm)2(取付/シャフト用)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性
用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載
質量(kg)製品:25
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456
設定温度(℃)範囲:55~97
消費電力(kW)1.2
コック排水:20A
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
水量(L)槽内最大:30
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.230/0.220
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
強化された磨耗防止性能により、ギヤ上のマイクロピッチング(微小磨耗)減少
磨耗粒子により生じる堆積物の低減
ベアリング磨耗の防止性向上
様々なシール材との非常に優れた適合性
オイルの酸化や熱劣化に対する優れた抵抗力
スラッジやデポジット生成に対する優れた防止性
幅広い用途
鉄製部品における最適な錆・腐食防止性、および銅製部品や軟金属系合金部品においても最適な耐腐食性を発揮
良好な消泡性、抗乳化性
用途コンベア、攪拌機、乾燥機、ファン、ミキサー、プレス機、果肉採取器、ポンプ(採油ポンプ含む)、選別機、押出機、およびその他の高負荷用途で使用される工業用歯車装置
ウインチ、ウィンドラス、クレーン、回転ギヤ、ポンプ、エレベーターおよびラダーキャリアなどの主要推進機器、遠心機、甲板機械を含む船舶用歯車装置
ギヤ以外の用途としてはシャフトカップリング、ねじ、低速・高負荷のすべり軸受および転がり軸受け
適合範囲ギヤ
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型
幅(mm)120
高さ(mm)120
種類ACファン
定格電圧(V)100/200(50/60Hz)
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして
消費電力(W)600
材質(天板)繊維板・ウレタン
材質(脚)天然木
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
色ダークブラウン
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。高級感のある木目天板。こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。温度は無段階で調節可能。ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。天板スクエア加工。コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。コタツ/こたつ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/電気こたつ/暖房/冬物家電/正方形/家具調コタツ/家具調こたつ/新生活/おしゃれ/ダイニングこたつ
材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
型番ヒーターユニット:MHU-601E
保証期間1年
小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
トラスコ品番453-8986
質量(g)約700g
寸法(W)90×(H)56×(D)70mm
保護構造ハウジング構造 :IP-64
出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A
電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)
使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃
精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)
周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)
材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)
直線性フルスケールの1%以内
適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)
適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)
警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)
耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
規格16.5X30XT3
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB)
図解NoSSA-α603MA-1 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.45、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α1004MA ラジエータファン駆動装置部品_No.38、SSA-α1003-1 ファン駆動装置部品_No.38、SSA-α1004 ラジエータファン駆動装置部品_No.38、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.45、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.45、SSA-α603-1 エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.45、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α1003MA-1 ファン駆動装置部品_No.38、SSA-α604 エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.38、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.45
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.75MB)
図解NoSSA-V1010 エンジンカバー部品_No.40、SSA-α522 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT 送風機部品_No.9、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.9、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.11、SSA-Z601VT 送風機部品_No.11、SSA-Z600V 送風機部品_No.9、SSA-α522 攪拌部品_No.11、SSA-Z600MA 送風機部品_No.9、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.9、SSA-Z601MAT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.9、SSA-G1010 風洞カバー部品_No.2、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.38、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.2、SSA-Z600VT 送風機部品_No.9、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.3、SSA-V1021CL 撹拌部品_No.11、SSA-G545 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.3、SSA-Z600T 送風機部品_No.9、SSA-Z601VT エンジンカバー部品_No.33、SSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.9
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
備考M10
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.79MB)
図解NoSSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.45、SSA-α520 ボンネット部品_No.9、SSA-α520 フロントアクスル部品_No.5、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.30、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.5、SSA-α520 リヤアクスル部品_No.8、SSA-α520 攪拌部品_No.9、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.5、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-α520 ファンミッション部品_No.5、SSA-α520 ラジエータ部品_No.8、SSA-α520 ステアリングリンク部品_No.15、SSA-α520 油圧配管部品_No.18、SSA-α520 エンジン取付部品_No.8
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
備考M8
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.79MB)
図解NoSSA-α520 散布コック部品_No.26、SSA-α520 燃料タンク部品_No.4、SSA-α520 操作パネル部品_No.23、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.9、SSA-α520 ボンネット部品_No.5、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.27、SSA-α520 攪拌部品_No.18、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.8、SSA-α520 クランクプーリ,ドレン部品_No.3、SSA-α520 ステアリングリンク部品_No.20、SSA-α520 計器パネル部品_No.20、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.32、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.4、SSA-α520 ラジエータ部品_No.11、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α520 薬液配管部品_No.6、SSA-α520 付属品,オプション(1)部品_No.16、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.7、SSA-α520 フロントアクスル部品_No.15、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.22、SSA-α520 油圧配管部品_No.21、SSA-α520 ファンミッション部品_No.10、SSA-α520 ペダル部品_No.29、SSA-α520 電気部品_No.16
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
規格6.5X25XT2.3
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.25、SSA-F505 操作パネル部品_No.31、SSA-F600I 操作パネル(1)部品_No.12、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.19、MDJ4001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.64、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.51、NCD-10ST-1 エアー管部品_No.11、SSA-V1000 撹拌部品_No.18、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.11、SSA-F617MAT-1 フロントパネル部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、MD4020K羽根車部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.51、SSA-C421 カクハン部品_No.21、SSA-Z500 オプション3 (前部巻車 後部巻車)部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.11など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
備考M8
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.79MB)
図解NoSSA-α520 操作パネル部品_No.21、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.21、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.7、SSA-α520 ペダル部品_No.6、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.20、SSA-α520 ファンミッション部品_No.9、SSA-α520 薬液配管部品_No.11、SSA-α520 電気部品_No.14、SSA-α520 攪拌部品_No.15、SSA-α520 ボンネット部品_No.3、SSA-α520 ラジエータ部品_No.22、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.18、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.4、SSA-α520 散布コック部品_No.25、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.33、SSA-α520 油圧配管部品_No.20、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.20、SSA-α520 計器パネル部品_No.18、SSA-α520 燃料タンク部品_No.3
1個
¥71
税込¥78
7日以内出荷
関連キーワード