32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷


タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。 セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き) 質量(kg)1.1 消費電力(W)850 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位) 設定時間1分~99時間59分(1分単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8 材質ステンレス(SUS316L)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550 最大回転数(min-1[r.p.m])800 材質ステンレス(SUS316L)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(1個)
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AG-02~08-YW(17433180,17433280,17431180,17431280,17432080,17431380,17432280)、AG-02~08-AM-YW(17443190,17443290,17441190,17441290,17442090,17441390,17442290)の部品です。
シャフト径(Φmm)Φ15 アズワン品番64-1187-05
1箱(1個)
23,980 税込26,378
93日以内出荷

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
489,800 税込538,780
6日以内出荷

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。 極数4 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(5MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。 極数4 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(5MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
719,800 税込791,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。 極数6 起動形式直入 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(4.93MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC) 材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)