25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメダデンキBMCガイシ
RoHS
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
RoHS
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質ポリプロピレン製 規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN)0.98(100kgf) 耐荷重(N)980.7 RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧(KV)60 定格絶縁電圧(KV)6.6 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(3個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0772
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
3日以内出荷

1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協進電機エコ碍子
RoHS
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄 仕様表面漏洩距離:130mm 公称電圧(V)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス60Kv 耐電圧(kV)(乾燥)22 公称電圧(kV)6.6
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応)対応 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75 商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防災機器等の取り付けに使用します。 空気管支持専用なので、碍子等のセットが不要です。 空気管挟み方式なので、バインド止めが不要です。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ファームエイジリング碍子
野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
用途電気柵用の碍子 寸法(mm)90(シャフト部35) 質量(g)22
1セット(10個)
699 税込769
5日以内出荷

構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品ノップビス丸皿M6×55 適合中ノップ 材質(台座)ポリエチレン 外径(Φmm)すべり止め台座:52
1箱(20個)
2,798 税込3,078
16日以内出荷

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

ネグロス電工ネジポーター
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
169 税込186
4日以内出荷