さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
用途立バンド用のねじ込み式取付足
寸法D(Φ×mm)10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)40×20×20×3.0t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-75
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
呼び径2・1/2
寸法H(mm)83.2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)76.3
呼び径(A)75
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)28
仕上ヘアライン
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)25
ねじ径M8
材質ステンレス
質量(g)44
寸法L(mm)54
寸法D(mm)7.1
寸法T(mm)25
寸法W(mm)44
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
寸法W(mm)34
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)22
寸法L(mm)49
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)25
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)25
寸法W(mm)41
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個
材質SUS304
長さ(mm)2400
幅(mm)40
穴径(Φmm)(小判)11
幅A(mm)44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)30
ねじ径M8
材質ステンレス
質量(g)66
寸法L(mm)80
寸法D(mm)7.1
寸法T(mm)30
寸法W(mm)72
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)30
ねじ径M8
材質ステンレス
質量(g)55
寸法L(mm)67
寸法D(mm)7.1
寸法T(mm)30
寸法W(mm)59
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)18
ねじ径M6
材質ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)36
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)18
寸法W(mm)29.5
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)36
寸法L(mm)80
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)30
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)30
寸法W(mm)70
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)30
ねじ径M10
材質ステンレス
質量(g)66
寸法L(mm)51
寸法D(mm)8.9
寸法T(mm)30
寸法W(mm)40
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)18
ねじ径M6
材質ステンレス
質量(g)15
寸法L(mm)33
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)18
寸法W(mm)25
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)35
ねじ径M10
材質ステンレス
質量(g)147
寸法L(mm)117
寸法D(mm)8.9
寸法T(mm)35
寸法W(mm)101
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
ねじ長さ(mm)30
ねじ径M8
材質ステンレス
質量(g)51
寸法L(mm)62
寸法D(mm)7.1
寸法T(mm)30
寸法W(mm)52
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)183
寸法L(mm)145
ねじ径M10
ねじ長さ(mm)35
寸法D(mm)8.9
寸法T(mm)35
寸法W(mm)126
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
トラスコ品番849-3070
材質ステンレス
質量(g)462
寸法L(mm)252
ねじ径M12
ねじ長さ(mm)45
寸法D(mm)10.72
寸法T(mm)45
寸法W(mm)232
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)197
寸法L(mm)107
ねじ径M12
ねじ長さ(mm)45
寸法D(mm)10.72
寸法T(mm)45
寸法W(mm)90
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)26
寸法L(mm)57
ねじ径M6
ねじ長さ(mm)25
寸法D(mm)5.3
寸法T(mm)25
寸法W(mm)50.5
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。
ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用
材質ステンレス
質量(g)76
寸法L(mm)59
ねじ径M10
ねじ長さ(mm)30
寸法D(mm)8.9
寸法T(mm)30
寸法W(mm)46
ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304
形状U型ソケット
仕上ヘアーライン
関連キーワード
1
2
3
次へ