3,078件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱用穴掘り機 千吉 動画あり
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm)約810 材質(刃)刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン ブラック 寸法(mm)200×164×10 T-180 スタッキング高さ(mm)30 適合支柱直径11mm 適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
379 税込417
当日出荷

支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品 材質CRゴム 全長(mm)70
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弘益支柱
材質本体:スチール 粉体塗装 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×1845
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。 全長(mm)340 質量(g)1500 タイプ足踏式 適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式) 主な用途小~中型パイプ用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ベースが薄くて軽量なパーテーションスタンド
用途パーテーションスタンドとして 質量(kg)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300(支柱太さ32)×850、フック高さ:約770 色(本体)シルバー スタッキング対応
1台
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足部が土の中に入りますので目立たず、しっかりと安定して支柱を立てることができます。
適合(支柱)Φ9~Φ12 材質ABS樹脂 幅(mm)110 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)110
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

種類台座と支柱 材質台座:PP製、支柱:PVC製 仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228 TGK品番198-19-71-02
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
間口(mm)76 奥行(mm)53 適合本体共通 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 動画あり
軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。 ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。 抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
ベルト長さ(m)約3.3 材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅) 質量(kg)約4.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)Φ50 スタッキング対応
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスチトセパーティション_連結支柱
エコ商品
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
材質スチール グリーン購入法適合
1台
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
材質PET 寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

支柱とベースに手掛けがあるため、持ち運びしやすく移動の際に便利です。 別売のサイン取付用キャップと併用することでサインパネルが取り付けられます。 行列に対し、ソーシャルディスタンスを保つのに最適です。
用途工場内部や各種施設での人の誘導に。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアセーフ スプラッシュシールド 支柱のみのセットです。
1セット(2本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 寸法(mm)25×25×1800 組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 仕様連結支柱H1800mm用 アズワン品番7-7963-03
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)25×25×1500 材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 仕様連結支柱H1500mm用 アズワン品番7-7963-02
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)25×25×1200 組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 仕様連結支柱H1200mm用 アズワン品番7-7963-01
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

エアープランターに支柱を立てて固定する為の、支柱ホルダーです。プランターの周りに空いている穴に、斜めに差し込んで使います。また、プランター内側底面部(タワーメッシュ上部)にも支柱を受ける凹みがついているので、より支柱が倒れにくく植物の生育をサポートできます。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×25
1個
169 税込186
3日以内出荷


ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
材質(本体)アルミ押出成型品 アルマイト仕上げ
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)33×25×5 材質アルミニウム(アルマイト仕上げ) 組合対応【連結金具・支柱】3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 仕様連結金具 アズワン品番7-7963-05
1セット
1,348 税込1,483
3日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱の仕立て作業が省力化できる。 簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。 自由な角度に調整可能。
1袋(5個)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪製罐衝立(パーティション)AP型
エコ商品
ハンドリング性に優れ、セッティングもカンタン。軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。耐候性・耐久性とも万全の配慮。パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル。樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
用途シンプルなデザインの工場現場用衝立です。 材質パネル:アルミ複合板、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 高さ(mm)990 グリーン購入法適合 脚の種類固定足(別売りキャスター装着可能)
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトトレー_支柱取付
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2 材質ABS樹脂 高さ(mm)30 奥行(mm)176 間口(mm)224 使用工具プラスドライバー, 手袋 形態ノックダウン組立式 対応径(Φmm)25~40
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして 材質スチールPVCコーティング加工 質量(kg)0.9 ブラック 長さ(m)20 質量(1セット)(kg)12 本数11 線材(mm)Φ2.1 高さ(m)1、支柱:1.4 網目(mm)50×100
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アルミの角タイプのものですので、移動が非常に簡単です。 ベースと支柱の取り付け、取り外しが容易です。 ヘッド部分は取り外しができ、先端部にマグネットが付いているため、鉄素材の壁などに取り付けて使用することもできます。 2方向からのスタッキングが可能です。
質量(kg)4.7 材質/仕上ベース:スチール、支柱:アルミ、ベルト:ナイロン 幅(mm)350 高さ(mm)900
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトパーテーション専用案内板 支柱へ差し込むだけの簡単取り付け A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏) 幅(mm)220 質量(kg)0.6 高さ(mm)70 奥行(mm)435 ベルト色ブラック アズワン品番65-0393-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
欠品中

質量(kg)8.3 ベルトナイロン(長さ:約1.7m、幅:約47mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×906 スタッキング
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,851 税込2,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ 材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP 質量(kg)2 ブラック シリーズその他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン 寸法(mm)約200×200
1個
299 税込329
5日以内出荷

ステンレス製のベルトパーテーションです。 目的に合わせて三段階に高さが変更可能です。
ベルト長さ(m)1.7 材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾) 質量(kg)8.4 高さ(mm)442/674/906 ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)50 スタッキング対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)