1,534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。 植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン (支柱・アーム)グリーン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1セット
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
(支柱・アーム)グリーン セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1個ほか
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力と耐久力のある鉄線を塩ビ樹脂で被覆したトンネル支柱です。
1セット(5本)
729 税込802
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファームガーデン猪ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm)150 径(Φmm)25 ブラック 材質塩化ビニール、スチールパイプ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(10本)ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。 高さ(mm)1500 外径(Φmm)60 トラスコ品番435-2939 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック 質量(kg)3.5
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由に曲がるカラー鉄線です。
長さ(mm)450 外径(Φmm)5.5 ライトグリーン 材質スチール線(樹脂コーティング)
1パック(5本)
289 税込318
当日出荷

簡単!通しパイプをパッカー部分にはめこむだけで合掌型の棚が設置できます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつるもの用棚にピッタリです。
外径(Φmm)16 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、スチール、ナイロン、アルミ バッカー部:オレンジ・ブラック、支柱:グリーン
1本
559 税込615
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナス、ピーマン、シシトウなどの栽培に最適な三角やぐらがワンタッチで完成します。プランターでも露地でもご使用いただけます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
1本
479 税込527
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 長さ(mm)1500 呼び径D13 質量(kg)1.49/本
1セット(11本)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締 全高(mm)本体:125 適合パイプ径(Φmm)13 取付可能幅(mm)~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ソフトサポート
RoHS
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱 Bスリット シングルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用) クローム 材質スチール異型材 厚さ(mm)2 適合ねじAT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)25×25×1500 材質アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ) 組合対応【連結金具・支柱】直線・L字/PSA-2J×1、3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1 仕様連結支柱H1500mm用 アズワン品番7-7963-02
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に 材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Uの字に曲がっている支柱です。
用途ネットと併用して、つる性植物の支柱として 材質芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

1セット(100本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。 グリーン
1セット(50本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス 高さ(mm)1500 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

長さ(mm)1500 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
4,950 税込5,445
3日以内出荷

1セット(2本)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

1セット
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱 材質メッキ 長さ(mm)1500 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.7 太さ(Φmm)38.1
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷


1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエRKラックオプション支柱
エコ商品、RoHS
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイボリー エスコ品番EA976DJ-120C 質量(kg)33.26 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1200 支柱(mm)幅:40 棚段数3 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1150 均等耐荷重(kg/段)150
1個
特価
22,900 税込25,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)1511 耐荷重(kg/段)500 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500 均等耐荷重(kg/段)500
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

扶桑金属工業中量ラック 支柱
エコ商品
付属品ベースキャップ付き グリーン購入法適合
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)1511 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511
1セットほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)