曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
色(支柱・アーム)グリーン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
こんなお得な商品も!
支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)1800
外径(Φmm)80
トラスコ品番435-2963
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)7.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。
フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
茎をラセンの中に通していけば、ひもでの誘引が不要です。
軽くて丈夫!設置や片付けがカンタンです。
色シルバー
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)1.8
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
規格1.8×1.8m
アズワン品番64-9104-39
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)180×180
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
篠竹とも呼ばれ、細い竹です。
用途野菜や植物の苗木の支柱として誘引に。農業資材や建築、漁業用に。園芸や竹細工の材料に。
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)1800
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.85
太さ(Φmm)38.1
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
茎をラセンの中に通していけば、ひもでの誘引が不要です。
軽くて丈夫!設置や片付けがカンタンです。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
長さ(mm)1800
色シルバー
規格11mm×1800mm
外径(Φmm)11
1セット(25本)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途獣害用・園芸用支柱用
太さ(Φmm)38.1
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
雨よけ栽培が簡易的に作れるセット品。トマトの実割れや病気予防に。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容曲げパイプ、菜園連結パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3m×3m)
材質支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
色(支柱・ミニパッカー)グリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)3150
長さ(m)1.8
幅(cm)130(畝)、70(肩)
高さ(cm)165(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)支柱:16
1セット(1.3m×2m)
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ