151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質鋼管 寸法(mm)60.5Φ×2.3t 白色 表面処理静電粉体塗装 防錆力亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。 直径(mm)60.5
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。 材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850 仕上ヘアライン 材質支柱/ステンレス製
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 寸法(mm)Φ60.5×850(H) 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6 アズワン品番64-7982-50
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。 材質鋼管 長さ(mm)4000 寸法(mm)76.3Φ×3.2t 白色 表面処理静電粉体塗装 防錆力亜鉛メッキ
1本
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用 仕様視線誘導標設置基準適合品 付属品支柱取付用レンチ 材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
1組
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。 コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金 仕様視線誘導標設置基準適合品
1組
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金 付属品回転および抜け防止用ネカセ棒 仕様視線誘導標設置基準適合品
1組
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷


1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-52
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製 寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850 タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ 仕上焼付塗装
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 寸法(mm)Φ60.5×t1.5 H850 タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ 仕上ステンレス
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)カーブミラー支柱
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置 材質鋼管 表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 オレンジ 直径(Φmm)76.3 肉厚t(mm)3.2
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ナック・ケイ・エス親子バンド
親子バンドは、既存のガードレール等に支柱付きの道路反射鏡を設置する場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


直径30cmの大型反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。 材質ポリカーボネード樹脂 直径(mm)300
1個
10,980 税込12,078
欠品中

矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。 材質アルミニウム合金1.2mm 幅(mm)400 高さ(mm)510
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプ サイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策 厚さ(mm)3.2 奥行(m)0.0763 支柱径(Φmm)76.3 高さ(m)0.8 ビーム段数(段)3 ビーム径(Φmm)48.6
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部の支柱で支えられた安定感のある業界初の「組立て式ガラスケース」。パンテオンWH6035は横幅60.5cm、奥行き30.5cm、高さ35cm。保温場所や日光浴スペースと、避暑スペースがケースの中に設定しやすいサイズです。スリムでワイド、奥行きはパンテオン4535そのままに、ゆとりある内部空間が楽しめます。強度に優れたアルミ製トップフレーム使用。
材質メッシュパネル:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム、柱:ABS、PVC、アルミ ホワイト 質量(g)9200 対象生体:爬虫類 サイズ(mm)ケース外寸サイズ:W 605 × D 305 × H 350、ケース内部空間サイズ:W約590×D約285×H約315
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2016 アズワン品番67-5587-70
1個
3,853 税込4,238
30日以内出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2018 アズワン品番67-5587-71
1個
3,853 税込4,238
30日以内出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2020 アズワン品番67-5587-73
1個
4,265 税込4,692
30日以内出荷