色ネオグレー
適合高さ2400mm用
トラスコ品番511-0289
質量(kg)3.6
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.9
太さ(Φmm)38.1
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)6
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)2.1
本数(支柱)11
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
種別ラッセル編(強力タイプ)
緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。
かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長)
外径(Φmm)19~22
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに
材質PVC被覆鉄線
色グリーン
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3699
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱
長さ(cm)130
径(Φmm)20
材質塩化ビニール、スチールパイプ
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
質量(kg)3
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)48.6
地上高さ(mm)700
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
上下式とデザインを統一した固定式です。上下式と組み合わせてご使用いただけます。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、チェーン用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)5.7
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)48.6
地上高さ(mm)700
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。南京錠で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)5.7
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)48.6
地上高さ(mm)700
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。本体収納は南京錠で、またチェーンは専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など
材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
ベルト色ブルー
トラスコ品番109-7635
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5.3
摘要全方位向回転フック付
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
スタッキング対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
スタッキング対応
トラスコ品番109-7634
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5
摘要端末専用
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
ベルト色レッド
トラスコ品番109-7638
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5.3
摘要全方位向回転フック付
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
スタッキング対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
ベルト色ブラック
トラスコ品番109-7633
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5.3
摘要全方位向回転フック付
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
スタッキング対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質溶融亜鉛メッキ
型式SK-920P
厚さ(mm)(挟み厚)45まで
質量(kg)8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8
色水糸:蛍光ピンク
材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用
付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚
質量(kg)約4.9
電線長さ(m)1500
最大電圧(V)9000
対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に
高さ(mm)909
シート幅(mm)60
テープ長さ(m)12
シート厚さ(mm)0.2
ポール径(Φmm)60
ベース径(Φmm)380
関連キーワード
1
2
3
4
次へ