35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TOKINA(トキナー)支線取付金具
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3 セット内容本体1台/取扱説明書 材質ステンレス 質量(g)30
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷

支線を軒下などに固定します。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
1,498 税込1,648
当日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 長さ(m)約0.65
1パック(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上 寸法(mm)Φ6×110
1パック(4本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止め シルバー 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレス ワイヤー長(mm)650 材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
1個
849 税込934
21日以内出荷

Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)38.8×66×66 質量(kg)0.087 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)31.8
1個
339 税込373
翌々日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様4本セット、固定用木ネジ付属。 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×41×250
1パック(4本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。 適合径範囲Φ300~410 寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12X50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支線の張りを調整します。
仕様亜鉛メッキ(クロメート処理) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67 長さ(m)2 アズワン品番64-3204-49
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)37×61×61 質量(kg)0.074 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)25.4
1個
449 税込494
翌々日出荷

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。 材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製 長さ(m)200 引張強度(N/mm2)570~820 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ 質量(g)300(1本) パッケージ4本入りパック商品
1パック(4本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鋼管ポール用バンド。支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(共栄商事)天吊ハンガー
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所) 質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400 対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可) ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大阪避雷針工業(OHK)メッセンジャーワイヤー
材質鉄溶融亜鉛めっき 外径(Φ)【支線】6 導体構成(本/mm)7/0.2 断面積(mm2)22
1個
329 税込362
9日以内出荷