用途玉碍子用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)65
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
寸法A(mm)50
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
関連キーワード