41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g)136.7 電源単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃)-50~400 測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93 放射率0.1~1.00可変 サンプリング約0.5秒(95%) 距離係数D:S=12:1 使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 温度表示方式デジタル 取扱説明書(7.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm)5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタム放射温度計
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan放射温度計
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802) 電源単4電池×2本 測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度) 表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃ 精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度) 機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ 放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95) サンプリング1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーツール非接触放射温度計
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります) 放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95) 付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池 質量(g)約400 電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時) 精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58 応答時間(秒)約1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能&コンパクトな放射温度計。-50 ~ +580 ℃の表面温度測定。測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き。高温/低温のアラーム設定が可能。PSC適合製品。環境(製品周辺)温度を表示
用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃)放射温度:-50~+580℃、環境温度:0~+50℃ 測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)、±4℃(-50~0℃)、環境温度:±1.5℃(0~+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm)8~14 サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変) 比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) レーザー出力:MAX=1mW、630~670nm、クラス2
1個
47,980 税込52,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-20 校正証明書一般校正
1個
29,200 税込32,120
14日以内出荷

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。
用途空調設備吹き出し口の温度測定に 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 仕様校正書類:発行可能 トラスコ品番167-2438 セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー 材質ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)116.6 質量(g)128 奥行(mm)20.6 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-30~+550 温度表示最小:0.1℃ アズワン品番65-2021-41 距離対測定範囲比(D対S)6対1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01 電源単4乾電池2個 測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対) 測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対) 分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外) 放射率0.1~1.0/ステップ0.01 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

テクトロニクス&フルーク放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ
耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75 質量(g)255 電源(V)単三電池 規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001 温度範囲(℃)-30~650 表示分解能0.1℃ 分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算) 繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値 高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000 放射率0.10~1.00 安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II) 寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間 衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006 確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0 動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態) アズワン品番64-7718-45 特性スペクトル反応:8~14ミクロン 作動温度(℃)0~50 IP等級IEC60529によるIP54 落下耐久(m)3 応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
1セット
24,980 税込27,478
10日以内出荷

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30~1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ 寸法(mm)40×170×36 質量(g)約140 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+1000 精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内 分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1 機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ 応答時間(秒)0.8以下 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 距離係数(D:S):12.5:1 アズワン品番1-5309-13-20 校正証明書一般校正
1台
74,980 税込82,478
17日以内出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。 仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1 ブルー 質量(g)100 電源(V)1.5 単4 電池×2 本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85 精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用 分解能(℃)0.1 応答時間0.5 秒 (95 %応答) 放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95) 測定温度範囲(℃)-50 ~ +400 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで) 保管温度(℃)-20 ~ 60 バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)
1個ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 校正証明書一般校正(英語)
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
1台ほか
109,800 税込120,780
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40~300 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20~55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
1台ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1個ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35~1,500 精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 校正証明書一般校正(中国語)
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライサーモグラフィ
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です。連続動作時間2時間の長時間使用が可能です。経済性に優れたUSB充電方式の電源です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります。小型・軽量で、携帯性に優れています。
用途非接触での温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。 セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、ACアダプタ×1個、USBケーブル×1本、ベルト×1本、取扱説明書・保証書(本書)×1部 ※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なのサーモグラフィは、体温計として使用できません。 質量(g)約413 電源リチウムイオン電池(内蔵) 測定範囲(℃)-20~300 精度±2℃もしくは±2% 感度熱:0.07℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×220 メモリー容量(内蔵)画像保存:3GB 測定波長(μm)8~14 放射率0.1~1.0(調節可能) 解像度赤外線カメラ:220×160ピクセル 焦点距離(mm)最短:150 オートパワーオフ選択可能:5分/10分/オートパワーオフなし フォーマット形式JPG 動作温度(℃)0~45 画素数約300000 保管温度(℃)-20~60 インターフェイスmicro USB 2.0 画角約27°×35° 稼働時間(時間)連続最長:2
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水 放射率0.10~1.00 トラスコ品番829-1426 質量(g)210 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185 保護等級IP54 最小単位(℃)0.1 比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
38,980 税込42,878
当日出荷