【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)
表示数値表示+バーグラフ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)
測定対象放射線γ(ガンマ)線
表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード07-2345-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ
計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。
仕様【測定線種】β(γ)線【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts
セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース
寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)
質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)
電源単2形アルカリ乾電池4
検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)
電池寿命連続100時間以上
GM管を使用した放射線カウンターです。
タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。
音でカウントを確認することもできます。
付属品ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)145×80×25
種類β線、γ線
検出方式GM管式
1個
¥30,000
税込¥33,000
12日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。医療法施行規則品です
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様ビス止め、両面テープ止め
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
取付穴数4
縦(mm)300
横(mm)200
取付穴径(mm)2.5
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。
トラスコ品番416-6523
セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。
質量(g)175
電源単3乾電池×2本(付属)
検出方式CsI(Tl)シンチレーション式
サンプリング60秒
測定対象放射線γ線
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様ビス止め、両面テープ止め
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
取付穴数4
取付穴径(mm)2.5
放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。
正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。
色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いを放射線カウンターを使って調べる実験ができる実験セットです。
セット内容放射線カウンター GM-TK、吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)、面型実験用線源、放射性鉱物、遮蔽・距離実験用樹脂シート、収納ケース
種別B
1個
¥60,880
税込¥66,968
8日以内出荷
着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001
医薬品医療機器等法一般医療機器
ポータブル放射線測定機器です。
RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)
セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)96×61×31
測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h
質量(g)およそ160
測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
中学校3年生エネルギー資源
環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様測定線種:γ線
付属品保護カバー
種別A2700
寸法(mm)75×27×135
測定範囲0.001~9.999μSv/h
質量(g)約230(乾電池含む)
電源単3乾電池2個(別売)
表示4桁
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
アナログ出力0~+3V(アンプ出力)
測定エネルギー範囲150keV以上
1個
¥135,000
税込¥148,500
8日以内出荷
食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に
本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)
セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50
テープ幅(mm)15
アズワン品番61-0186-01
保管環境冷蔵
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)
寸法(mm)120×78×27
色イエロー
種類検出光線:Y線、X線、β線
検出器エネルギー補正GM管
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。
仕様●未照射:20枚●照射済:10枚
材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)
厚さ(mm)1
寸法(mm)7×50
入数(枚)照射済10 未照射20
1セット(30枚)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニター。
食品・土壌検査の放射能判定キットをオプションにてご用意いたしております。
仕様【サンプリング時間】60秒
セット内容本体・単3形アルカリ乾電池×2・ネックストラップ・収納ケース・取扱説明書
測定範囲0.001~9.999μSv/h
質量(g)175(電池除く)
検出方式シンチレーション式
表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121
測定エネルギー範囲150keV以上
指示誤差±10%以内
測定対象放射線γ線
特性【エネルギー】 0.5~3(150keV~1.25MeV)
指示変動0.1以下
表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
サービス分類レンタル
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)
付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ
トラスコ品番416-6515
質量(g)175(電池を除く)
検出方式シンチレーション式
表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒
指示誤差(相対)±10%以内
測定対象放射線γ線
係数(変動)0.1以下
有効測定範囲0.001~9.999μSv/h
表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18
測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)100
電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OSWindows 7/8/8.1/10
表示ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色白
仕様マストガードA-102、X線防護衣
適合JIS T 8115適合品
セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別つなぎ
材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ使い捨てタイプ
規格JIS規格
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に
トラスコ品番346-9718
材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)51
縦(mm)60
横(mm)200
表示内容放射線科
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。
X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。
使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。
表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
質量(kg)0.3
男女兼用でも使える色合い。
胸ポケットも両面。
価格もリーズナブル!
色ピンク/ブルー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法一般医療機器
操作性に優れ、手や指の部分被爆を保護・防護します。
仕様(防護材)天然ゴムラテックスに鉛以外の元素を混和
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.28
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005816201
鉛当量(mmPb)0.03
医薬品医療機器等法一般医療機器
PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。
付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー
付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM
寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)
電源USBより供給
対応OSWindows 10
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管
表示範囲0.000~3800.000μSv/h
表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM
動作温度範囲(℃)5~50
USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
診療放射線技師・志望者必携!
診療放射線技師業務に必要な様々な用語・略語を集成。
論文、学会発表などに活用できるように専門用語も掲載。
判型新書
ページ数152
著者名公益社団法人東京都診療放射線技師会
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります。視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい。必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい。テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい
GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)143×103×45
測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100%
電源充電式電源
対応OSWindows11、MacOS、ChromeOS
入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個)
分解能12bit
測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
¥204,000
税込¥224,400
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ