直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。
専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。
散水範囲(m)縦約11.5×横約15
材質アルミ・PP・ABS・POM
角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製
吐出口径(呼び径)65A
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 メタル製 7パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
こんなお得な商品も!
スプリンクラー 散水用 差込型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ
散水範囲(m)(最長)約20
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55
首振角度(°)(幅)30~270
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。
材質PP・ABS
適合ホース外径(Φmm)20まで
作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。
また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。
国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。
これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です。
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)200×350
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1823●製品No(カラーコード込):93242
アズワン品番65-8047-14
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
1組(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途洗車用ブラシ
仕様O型
寸法(mm)100×380×120
タイプ放水式
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
仕様●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246
アズワン品番65-8047-11
1個
¥20,555
税込¥22,611
7日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り
材質塩ビ
寸法H(mm)145
寸法W(mm)355
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
主要材質アクリルプレート
厚さ(mm)2
色プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)対応
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル
材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造)
色ブルー
質量(g)(約)680
ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動
材質アルミ製
形状ネジ式
呼び径65A
口径50
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。
バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。
仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。
回転数(min-1[r.p.m])7000
質量(g)950
消費空気量(L/min)260
エアーインレットPT 1/4
パッドマジック
騒音レベル(dB(A))84
振動×103
オービットダイヤ(mm)3
エンジン式、洗管仕様、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート
マンホールの管内洗浄に最適。
ビル・家屋解体現場のホコリ抑えに最適な遠方放水用タービンガンを装備。
タービンガンが付属しているため、 一般洗浄にも使用可能。
付属品タービンガン、高圧ホース3/8"×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、洗管ホース組 1/2"×60m、ホースリール
質量(kg)196
出力(kW)7.0(エンジン)
吐出量(L/min)60
燃料タンク容量(L)6.1
高圧ホース(m)20(標準付属)、30(最長距離)
能力(Φmm)500(洗管)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])4.9[50]
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動
材質アルミ製
形状ネジ式
呼び径50×65A
口径65
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
最小・最軽量の噴霧ノズル。
水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。
「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。
噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量)
最小・最軽量なので作業性が良い。
「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。
ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)40
吐出口径(Φmm)13
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動
材質アルミ製
形状ネジ式
サイズ短
呼び径65
規格型式適合品
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品(合格品)です。消防用のノズル(管鎗)でのスタンダートな標準仕様のネジ式タイプです。口径はマルチタイプとなっており50Aと65Aに対応しております。根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)です。短管鎗のショートタイプです。
用途消防・防災・放水・排水・整備・消火活動
材質アルミ製
形状ネジ式
呼び径50
規格型式適合品
口径65
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ