208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30~+60 電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min 定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz) 回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間)25000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱ファン高速タイプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 電圧(V)100 電源コード(m)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-28 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 付属品取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-29 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(3個)
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.16/0.14 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力13.5/12W 電源コード(m)2 騒音値(dB)38/41 最大風量(m3/min)1.92/2.22 回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで2台のファンがつなげる、2股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで3台のファンがつなげる、3股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

TK-CLN28U クーラーパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクーラーパッド
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5 騒音レベル(dB(A))32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン) 回転数(min-1[r.p.m])900(ファン) 適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド セット内容USBケーブル×1 定格容量DC5V/300mA 質量(g)650 ケーブル長(mm)50±10 ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません 仕様ファン数量:1個
1個
4,398 税込4,838
欠品中

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)290 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)92×92 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。 グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。 全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。 3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。 フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。 従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本 寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15 質量(g)約240 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格12V 0.09A 最大静圧(mmH2O)1.28 板厚(mm)1.2 材質(フレーム)黒ZAM 騒音レベル(dB(A))21.6 コネクタ3pin ケーブル長(mm)300 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)23.02 期待寿命(時間)30000
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターくま取りモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式リード線導体部 材質(フレーム)アルミニウム 保護機能拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)60×60 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)A4 マイクロカットシュレッダー
エコ商品
放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断 付属品取扱説明書、保証書(1年) 適合ホッチキス:11号針まで対応 質量(kg)約12.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625 ダストボックス容量(L)27(900枚) 定格使用時間120分 給紙口幅(mm)225 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数11枚 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625 最大投入幅A4
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

サンワサプライマルチ収納ラック
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg)100 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)23.5 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:11U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668 ブラック 仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通 セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27 最小寸法(mm)【マウント有効】264 最大寸法(mm)【マウント有効】420 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)100
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11 電圧(V)12/24 電力(W)11/11 口金その他 色温度(K)6500 光色ホワイト 関連資料適合車種
1セット(2個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

サンワサプライセキュリティラック
ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約13.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411 総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス 間口(mm)600 奥行(mm)530 セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

サンワダイレクトサーバーラック(9U)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。 H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は440~520です。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】480 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm)650 高さ(mm)600 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント4U 総耐荷重(kg)50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライセキュリティラック
液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。 キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。
付属品鍵×2個(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約22 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライマルチ簡易防塵ラック
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納 間口(mm)650 奥行(mm)550 高さ(mm)750 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg)31.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750 アズワン品番64-0844-51 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

オーム電機(配線パーツ)BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

19インチマウントサーバーラック サンワサプライ 動画あり
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600 奥行(mm)1100 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 有効サイズマウント:700~780mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)