カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 測定用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「放電加工油」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つばめHQワイヤ ソディックつばめHQワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(10kg×2巻)ほか
5日以内出荷
最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
放電加工油A-120 日本メカケミカル放電加工油A-120日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(18L)
3日以内出荷
低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油
用途型彫り放電加工向け成分合成炭化水素容量(L)18引火点(℃)86外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79(原液)危険物の性状非水溶性
スラッジキャッチャー テクノプランスラッジキャッチャーテクノプラン
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷から17日以内出荷
二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)ダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から3日以内出荷
コスモ 放電加工D コスモ石油コスモ 放電加工Dコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油容量(L)20引火点(℃)110外観無色透明流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)2.621危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.7916色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271銅板腐食(100℃×1H)1
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
セラパワー200スーパー ニッコークリエートセラパワー200スーパーニッコークリエート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般主な用途ステンレス使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。寸法(mm)55×55×75
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)36圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)7方式外圧式
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)東海
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)340内径(Φmm)29圧力方式内圧式適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8方式内圧式
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ46)東海
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)260高さ(mm)280内径(Φmm)46圧力方式外圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用適合機種牧野フライスEDNC-(22.32.32H.32A8.32A16.40.43)EDNC-(64.64H.64A8.65.85.85W.106)EDNC-(106W.156W.157.207.2015H-2H)EDGE-(1.2.3.).H(1.2.3).EM.EH材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)7方式外圧式圧力(kg/cm2)外圧(3.0)材質(接続部)NBRゴム
TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)東海
26,980税込29,678
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300高さ(mm)330圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ) 東海TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)東海
29,980税込32,978
1箱(2個)
5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
外径(Φmm)300高さ(mm)300圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5タイプセンターカプラ方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)東海
9,998税込10,998
1箱(2個)
翌々日出荷から5日以内出荷
放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
マグスラッジクリーナー スーパーツールマグスラッジクリーナースーパーツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。幅(mm)110奥行(mm)110高さ(mm)62材質外装部:塩化ビニール全長(mm)110マグネット部寸法(mm)高さ/42材質(磁石)フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワークENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パラオール シェルルブリカンツパラオールシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1缶(200L)
翌々日出荷
ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a密度(g/cm3 at15℃)0.798
桝形ブロック KYB形 カネテック桝形ブロック KYB形カネテック
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。種別枡形ブロック
マグネット付ノズルホルダNH型 カネテックマグネット付ノズルホルダNH型カネテック
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます・コック付きのため、流量調整が可能です・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
メタルワーク EDO L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワーク EDO LENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
8日以内出荷
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。適合範囲金型加工・放電加工容量(L)20引火点(℃)75危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.790反応中性危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら