20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
欠品中

HYF-10C EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350 質量(kg)コンテナ:42 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

前部に開閉式レスキューゲートを設けているので、要救助者を素早く簡単に救助でき、また転覆や落水の危険がなく、乗員も安全に救助捜索活動ができます。 また、デッキと両サイドが浮力タンクの為浮沈構造で、2分割に脱着可能です。
用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 深さ(mm)450 最大積載量(kg)450 人数3人 全長(cm)330 高さ(cm)重ね保管時:70、折り保管時:90 関連資料カタログ(0.98MB) 全幅(cm)145 収納時寸法(cm)165
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
用途水辺の清掃作業に 人数2 材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)約1900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
1台
3,998 税込4,398
欠品中

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として 付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
1台
1,398,000 税込1,537,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HYF-25C EX.自動膨張救命いかだコンテナ25人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ25人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750 質量(kg)コンテナ:130 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649,800 税込714,780
9日以内出荷

避難指定ビルや防災倉庫に設置して、防災用品などの保管庫に利用できます。 災害時には水タンクにも使えます。 ワゴンタイプの車に全て積載完結(2馬力船外機搭載の場合)します。
用途救助避難ボートに。 仕様トランサム:S オレンジ・白 関連資料カタログ(0.98MB)
1台
559,800 税込615,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX.自動膨張救命いかだ バッグ メテックス 動画あり
メテックスEX.自動膨張救命いかだ バッグ
エコ商品
キャリーバッグ
材質TPU ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HYF-50C EX.自動膨張救命いかだコンテナ50人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ50人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800 質量(kg)コンテナ:232 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898,000 税込2,087,800
9日以内出荷

HYF-100C EX.自動膨張救命いかだコンテナ100人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ100人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180 収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090 質量(kg)コンテナ:472 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
4,298,000 税込4,727,800
9日以内出荷

適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番EA915R-11 材質アルミ 寸法(mm)260×380×460(H) 質量(kg)1.78
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

アキレスローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 材質エコストロン(EPDM)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)