32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布 質量(kg)8.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140 松吉医科器械コード24-2112-00
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重約100kg 仕様肩吊ひも付き 材質床部/帆布 幅×長さ(mm)540×2040
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

設置場所を選ばない簡易型担架収納ケースです。
材質ナイロン 寸法(mm)300×2250 松吉医科器械コード23-7451-00
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

軟触性保護材付きの固定用シーネです。 ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。 肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様仕様:専用担架のみ、仕様:4つ折り担架 、梱包サイズ(mm):240×1220×180 材質ビニロン 質量(kg)2.5 サイズ(mm)2100×580、収納時/1210×230×170 アズワン品番3-7836-12
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ソフトウレタンの副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用 厚さ(mm)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時) 質量(g)約82
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

ハクゾウメディカル救急簡易担架 いいたんか
簡単に滑らせて移動できる救急担架。 すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。 ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

事故現場から病院に搬送後CT、MRI、手術台でそのまま使用可。保温性の高い素材で低体温症対策。平らな形状のため、救急車のストレッチャーの上にそのまま置くこともできます。20kgまでなら水にも浮きます。
用途低体温対策が施された担架。救護用。 耐荷重(kg)150 材質ポリエチレン 質量(kg)6.5 グレー 寸法(cm)236×44×8 材質(ベルト)ナイロン 収納時寸法(cm)191×44×8
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

災害時に使用できる難燃性の担架です。コンパクトに折り畳め付属の収納袋に収納できますので、収納場所をとりません。
種別750×2000mm 6個入り FA-117 アズワン品番3-4629-01
1箱(6個)
72,800 税込80,080
10日以内出荷

持ち手穴とベルトを増やして使い勝手を向上した担架。保温性の高い素材で低体温症対策。平らな形状のため、救急車のストレッチャーの上にそのまま置くこともできます。20kgまでなら水にも浮きます。ベルト・持ち手が多いハイスペックタイプ。
用途低体温対策が施された担架。救護用。 耐荷重(kg)150 材質ポリエチレン 質量(kg)6.5 グレー 寸法(cm)236×44×8 材質(ベルト)ナイロン 収納時寸法(cm)191×44×8
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

仕様●規格:Eタイプ標準型●キャスター:スチール製125mm、対角二輪ストッパー付●背上げ機構:なし●重量:約39kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製、マットレス/ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●付属品:ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1台
369,800 税込406,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60 収納時寸法(mm)300×70×350 松吉医科器械コード23-2289-00
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

用途緊急時の救急搬送などに。 仕様持ち手:10ヶ所(左右両側に4個ずつ、頭尾に1個ずつ) 付属品収納用袋、頭部固定用まくら 材質PVCターポリン、ナイロン イエロー サイズ(cm)180×70(±3%) 耐荷重(kg)150 本体質量(kg)1.6
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートは丈夫で簡単に水洗いが可能で衛生的です。長さ調整が可能な肩掛けバンドが患者搬送時の担架の落下を防止し、患者固定バンドが患者の滑り落ちを防止します。セット内容 担架本体:1台 肩掛けバンド:2本 患者固定バンド:2本 担架収納袋:1本 。2つ折り収納で保管に場所を取りません。(専用収納袋付)
用途救急運搬用担架のスタンダード(2つ折り型) 質量(g)8900 材質(シート)PVCターポリン 使用時寸法(cm)長さ219×横幅54
1組
39,980 税込43,978
4日以内出荷

病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付 材質スチール、アルミ 表面処理ブラウン焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)22
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

日進医療器(車イス)レスキューカー(2分割式)
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ 質量(kg)約22.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880 折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800 松吉医科器械コード24-3989-00
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

オーストリッチクイックリッター
コンパクトで経済的な患者搬送用担架です。米国では警察、消防/救急、特殊部隊でも良く使われている製品です。 周りには10箇所のハンド・ホールドが付いています。 両サイドに4箇所ずつ、頭部と足部にそれぞれ1箇所ずつあり、患者の搬送が容易になります。
質量(g)382 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)保管時:30.5×20×3.2 長さL×幅W(cm)開封時:188×71
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

東京化成製作所担架
耐荷重(kg)100 仕様スチールパイプ 種別スタンダード型 材質綿帆布 幅(mm)540 全長(mm)2100 質量(kg)6.5 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100 表面仕上げメラミン焼付
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPSS-TANKA-AP サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 動画あり
救急時は対象者を乗せやすいロータイプのストレッチャーに変形する看板
用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1フレームを外して、標語ボードを引き抜く→2看板の後ろ足のフレームを、前足のフレームストッパーで固定する→3ゆっくりと傾けて倒す。詳しくは解説動画をご覧ください。 幅(mm)770 質量(kg)15.2 シルバー 高さ(mm)1680 奥行(mm)360 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白) 材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 面板寸法(mm)679×1440
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

わずか470グラムの重量で、最大204キログラムまでの重量を搬送できる超軽量、超小型マルチユースの担架です。 B5サイズの専用ポーチに折りたたんで収納することが出来るため、かさ張ることがありません。
質量(g)470 寸法(cm)リッターサイズ:165×58.4、専用ポーチ(収納時)サイズ:25.4×17.8×3.8 搬送質量(kg/台)204
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

救急時など担架やベッドへの移動にも安心して使用できる丈夫で破れにくいシートです。 2mごとにミシン目が入っています。 未滅菌。
材質レーヨン不織布 長さ(m)100 幅(cm)90 松吉医科器械コード07-4705-01
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ブルネエズ防災用寝袋
燃えにくく保温効果の高い防災寝袋です。内蔵した3次元立体編物がクッションになり頭部を守ります。持ち運び用の紐が付いており救急担架としても使用可能です。
種別スキットろーる アズワン品番3-7710-01
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

音としかけがいっぱいの救急車。サイレンや音楽が流れるサウンド機能、自分で走る走行機能付き。うしろの扉を開けるとレントゲンや担架が!人形や道具を取り外してごっこ遊びも楽しめます。GOモード:光りながら自動で走るくるま遊び。STOPモード:いろいろな音を楽しみながらごっこ遊び
用途のりもの遊び・ごっこ遊びなどに。ギフト/サウンド/乗り物/おもちゃ/知育玩具/赤ちゃん/ベビー/音/音楽/メロディ/人形/ごっこ遊び/動く/プレゼント 材質ABS樹脂 質量(g)890 使用電池単3乾電池×3本(別売り) 適合年齢(歳)3から
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布 寸法(mm)80×300 タイプ未滅菌タイプ アズワン品番8-6523-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
1,198 税込1,318
当日出荷