仕様仕様:専用担架のみ、仕様:4つ折り担架 、梱包サイズ(mm):240×1220×180
材質ビニロン
質量(kg)2.5
サイズ(mm)2100×580、収納時/1210×230×170
アズワン品番3-7836-12
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140
松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品胸部ベルト、収納用ベルト
材質紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)3.5
色オレンジ
引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。
リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200)
質量(g)600
耐荷重(kg)約100
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様●規格:Eタイプ標準型●キャスター:スチール製125mm、対角二輪ストッパー付●背上げ機構:なし●重量:約39kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製、マットレス/ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●付属品:ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
設置場所を選ばない簡易型担架収納ケースです。
材質ナイロン
寸法(mm)300×2250
松吉医科器械コード23-7451-00
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ
質量(kg)約22.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880
折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800
松吉医科器械コード24-3989-00
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
シートは丈夫で簡単に水洗いが可能で衛生的です。長さ調整が可能な肩掛けバンドが患者搬送時の担架の落下を防止し、患者固定バンドが患者の滑り落ちを防止します。セット内容 担架本体:1台 肩掛けバンド:2本 患者固定バンド:2本 担架収納袋:1本 。2つ折り収納で保管に場所を取りません。(専用収納袋付)
用途救急運搬用担架のスタンダード(2つ折り型)
質量(g)8900
材質(シート)PVCターポリン
使用時寸法(cm)長さ219×横幅54
1組
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
コンパクトで経済的な患者搬送用担架です。米国では警察、消防/救急、特殊部隊でも良く使われている製品です。
周りには10箇所のハンド・ホールドが付いています。
両サイドに4箇所ずつ、頭部と足部にそれぞれ1箇所ずつあり、患者の搬送が容易になります。
色黒
質量(g)382
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)保管時:30.5×20×3.2
長さL×幅W(cm)開封時:188×71
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。
膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。
炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。
専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋
材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60
収納時寸法(mm)300×70×350
松吉医科器械コード23-2289-00
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付
材質スチール、アルミ
表面処理ブラウン焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)22
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
軟触性保護材付きの固定用シーネです。
ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。
肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
救急時は対象者を乗せやすいロータイプのストレッチャーに変形する看板
用途【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1フレームを外して、標語ボードを引き抜く→2看板の後ろ足のフレームを、前足のフレームストッパーで固定する→3ゆっくりと傾けて倒す。詳しくは解説動画をご覧ください。
幅(mm)770
質量(kg)15.2
色シルバー
高さ(mm)1680
奥行(mm)360
耐荷重(kg)100
材質(シート)ターポリン(白)
材質(フレーム)本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(mm)679×1440
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ソフトウレタンの副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用
厚さ(mm)10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
救急時など担架やベッドへの移動にも安心して使用できる丈夫で破れにくいシートです。
2mごとにミシン目が入っています。
未滅菌。
材質レーヨン不織布
長さ(m)100
幅(cm)90
松吉医科器械コード07-4705-01
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
燃えにくく保温効果の高い防災寝袋です。内蔵した3次元立体編物がクッションになり頭部を守ります。持ち運び用の紐が付いており救急担架としても使用可能です。
種別スキットろーる
アズワン品番3-7710-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
音としかけがいっぱいの救急車。サイレンや音楽が流れるサウンド機能、自分で走る走行機能付き。うしろの扉を開けるとレントゲンや担架が!人形や道具を取り外してごっこ遊びも楽しめます。GOモード:光りながら自動で走るくるま遊び。STOPモード:いろいろな音を楽しみながらごっこ遊び
用途のりもの遊び・ごっこ遊びなどに。ギフト/サウンド/乗り物/おもちゃ/知育玩具/赤ちゃん/ベビー/音/音楽/メロディ/人形/ごっこ遊び/動く/プレゼント
材質ABS樹脂
質量(g)890
使用電池単3乾電池×3本(別売り)
適合年齢(歳)3から
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
5色から選べるカラー担架。
肩紐付。
材質アルミ、ターポリン(防炎加工)
質量(kg)5.45
タイプ二ツ折
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×145
松吉医科器械コード23-2064-00
パイプを用いて通常の担架として、パイプを抜いて布担架としても使用できます。
肩紐付。
材質(張地)ターポリン(防炎加工)
質量(kg)4.9
寸法(幅W×長さL)(mm)610×2100、(布担架)640×1700
松吉医科器械コード23-5705-00
関連キーワード