「教授用分度器」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクタ 新潟精機(SK) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ