こんなお得な商品も!

肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:30
仕様タイヤ圧:25PSI
付属品レインカバー、石よけ網
質量(kg)11.8
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)270
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色ホワイト
風量調整5段階
消費電力(W)(50/60Hz)50/57
首振りオートルーバー(左右80°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663
機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)
方式汲み上げ散布方式
付属品保冷剤パックx2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10R
散布幅(m)約0.25
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減)
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
ノズルN-KAL-14R
散布幅(m)約0.22
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.28
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23
質量(g)220
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.17
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
質量(g)110
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK!
ポンプをはずすだけで液の注入ができる。
安心して使える安全弁装置付き。
液量が見えるシースルータンク。
タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。
タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。
主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に
タンク容量(L)1
ノズル長(cm)25
質量(g)510
幅(cm)39
寸法(Φmm)タンク:128
全高(cm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリフトが少なく、除草に最適です。
用途除草
噴出量(L/min)0.1MPa:1.0
ノズルN-KAL-15RS
散布幅(m)約0.60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
扇形の空気を混入した噴霧角度約110°の霧は、ドリフトが少なく、除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10RR
散布幅(m)約0.70
質量(g)18
取付ねじG1/4
全長(cm)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
質量(g)110
取付ねじG1/4
噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
ノズルN-KA-055SB
幅(cm)13
長さ(cm)32
高さ(cm)15
適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0
粒子径(μm)平均750(0.7MPa)
散布幅(m)約0.28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.7MPa:0.36、1.0MPa:0.43
ノズルN-KA-055SBR
散布幅(m)約0.80
質量(g)29
取付ねじG1/4
全長(cm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ボタ落ち防止のダイヤフラム式チャッキバルブと、キャップの緩みを防止し、取り外しも簡単な新ロックキャップを採用しました。
噴出量(L/min)0.2MPa:0.51、0.3MPa:0.62
ノズルN-KAL-9SBR
散布幅(m)約0.80
質量(g)29
取付ねじG1/4
全長(cm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
噴出量(L/min)0.51(0.2MPa)、0.62(0.3MPa)
高さ(cm)15
ノズルN-KAL-9SB
取付ねじG1/4
長さ(cm)32
質量(g)110
粒子径(μm)平均660(0.2MPa)
散布幅(m)約0.28
適合圧力範囲(MPa)0.1~0.3
幅(cm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
厚さ(mm)0.9
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。
手に良くフィットします。
ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。
油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。
シワ状の滑り止め付きです。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。
農薬散布・消毒作業で使用されます。
軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。
油を使った浸漬作業に最適。
サイズM
トラスコ品番721-9172
種別耐油手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.9
色黄
入数(双)1
口径(Φmm)(袖口)150
機能耐油・耐摩耗性・オールコート
全長(cm)55
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード