薄めず、このまま撒くだけの液体シャワー除草剤。
雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
2~14日で枯れ始め、さらに約9ヶ月間雑草の発生を抑えます。
(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染込むように散布してください。)
剤形液剤
成分グリホサートイソプロプルアミン1.2%、ブロマシル0.9%、メコプロップPカリウム塩0.2%
使用期限5年
農林水産省登録第(号)24548
適合作物樹木等
毒劇区分普通物
適合雑草ササ、ススキ、ドクダミ、コケ類、イシクラゲ
農耕地/非農耕地非農耕地用
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。
材質PP・PET
穴径(Φmm)4・7・12
タンク容量(L)2
1個
¥1,009
税込¥1,110
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780~1150
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
用途肥料・種などの散布作業。
容量(L)2
材質ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
欠品中
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類電池式
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)540
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360
電源単1形乾電池4個
電池寿命約120L
質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
関連資料(0.5MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
水稲、畑作物等広い範囲で散布ができます。
除草剤の全面散布に適した低コスト散布機。
横型タンクのため、薬液が充満(満タン)時と、吐出終了時の水位差が少なく、
始めから終わりまで安定した散布ができます。
架台付タンクのため背負いやすくなっています。
背負った時にタンクの重心位置が高く、歩きやすい設計です。
一頭口噴口、撹拌器付ストッパー等の付属品を装備。
シンプル構造で故障が少ない。
材質ポリプロピレン(本体)
質量(kg)2.2
タンク容量(L)18
吐出量(L/min)噴口(大):3.8、噴口(小):3.2
寸法(縦×横×高さH)(cm)22×41.5×45
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。
仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m
材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー
型式肩掛け式
質量(kg)1.1
種類蓄圧式
容量(L)4
安全弁設定圧力(MPa)約0.3
ノズル長(cm)30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形液剤(原液)
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地非農耕地用
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
非農耕地用除草剤
本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。
使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要)
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
散布され地面に落ちた「クサトローゼ」は、土壌中で速やかに分解され、水や炭酸ガスなどの自然物になります。
土壌を汚染することのない、環境にやさしい除草剤です。
国の厳しい審査にパスした、安全性の高い除草剤です。
国際機関の認定をうけた高い技術レベルの工場で生産、品質管理されています。
葉から雑草組織内にゆっくり浸透し、根まで枯らします。
その確実な効果で、ほとんどの雑草を退治!
また、枯らしたい雑草だけを枯らすため、庭木などへの影響はありません。
雑草の根も葉も枯らすため、長期間の防除効果があります。
ボトル1本で150坪面積の年間除草が可能です。
剤形液剤(原液)
適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、公園・運動場、家周り、のり面等、鉄道
成分グリホサート41%(ラウンドアップ・マックスロードにも使用されている成分です)
使用方法水にうすめ、ジョウロや噴霧器などでカンタンに散布できます。雑草の表面がしっとり濡れる程度にムラなく散布するのがコツです。(ボタボタ落ちるような散布は効果が出ない場合があります)
性状液状
農林水産省登録第(号)21203
毒劇区分普通物
散布量【本剤の量】キャップ1杯(10ml)【水量】1L【散布する面積】6坪分(20m2)、【本剤の量】キャップ5杯(50ml)【水量】5L【散布する面積】30坪分(100m2)※ガンコな雑草の場合は、2倍量(水量1Lに本剤キャップ2杯)にして散布してください。
農耕地/非農耕地農耕地用
畦畔からパックを一定間隔で投げ込むだけ。散布器具は不要です。
自己拡散性にすぐれ、田面全体にすばやくひろがります。
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
・10アール当たり1kgの散布・・・4葉期のノビエまで有効(直播水稲では3葉期)
・10アール当たり1.5kgの散布・・・5葉期のノビエまで有効(直播水稲では4葉期)
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
用途除草剤として
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19792
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お庭や駐車場のイシクラゲを駆除、濃くて良く効く、浸透しやすく速効性アップ。環境にも生物にもやさしい!主成分は天然由来のグレープフルーツ種子抽出物(GSE)と尿素です。化粧品等に使用されている尿素には、液剤をイシクラゲに浸透させる効果があり、より早く枯死させます。農薬 成分を一切含んでいないため、安心してお庭や駐車場にもお使いいただけます。効果をアップした「イシクラゲ用」が登場!尿素パワーで、諦めていた頑固なイシクラゲを退治し、枯れるまでの時間が短縮されます
用途イシクラゲが湿潤して膨らんだ状態のときに散布してください。乾燥した状態では効き目がありません。雨天は避け、また散布後2~3日程度雨の降らない日を選んで散布ください。雨が降りますと効果が薄まります。イシクラゲに向け、全体に行き渡るようにたっぷり散布します。散布後はそのまま放置します。数時間から2日後にイシクラゲが茶褐色に枯れ始めます。変化が見られない場合や部分的に緑色が残っている場合は散布を繰り返してください。枯れて小さくなりますが消えて無くなりませんので、気になる場合はかき集めて取り除いてください。【希釈方法】。本品1に対して水4を加え、よくかき混ぜて5倍の希釈液を作ります。濃縮液をそのまま使用しないでください。ハンドスプレーや噴霧器に入れてご使用ください。ジョウロは無駄な散布になるためおすすめしません。
容量(mL)500
主原料グレープフルーツ種子抽出物、尿素
1個(500mL)
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
お庭や駐車場のイシクラゲを駆除、濃くて良く効く、浸透しやすく速効性アップ。環境にも生物にもやさしい!主成分は天然由来のグレープフルーツ種子抽出物(GSE)と尿素です。化粧品等に使用されている尿素には、液剤をイシクラゲに浸透させる効果があり、より早く枯死させます。農薬 成分を一切含んでいないため、安心してお庭や駐車場にもお使いいただけます。効果をアップした「イシクラゲ用」が登場!尿素パワーで、諦めていた頑固なイシクラゲを退治し、枯れるまでの時間が短縮されます
用途イシクラゲが湿潤して膨らんだ状態のときに散布してください。乾燥した状態では効き目がありません。雨天は避け、また散布後2~3日程度雨の降らない日を選んで散布ください。雨が降りますと効果が薄まります。イシクラゲに向け、全体に行き渡るようにたっぷり散布します。散布後はそのまま放置します。数時間から2日後にイシクラゲが茶褐色に枯れ始めます。変化が見られない場合や部分的に緑色が残っている場合は散布を繰り返してください。枯れて小さくなりますが消えて無くなりませんので、気になる場合はかき集めて取り除いてください。【希釈方法】。本品1に対して水4を加え、よくかき混ぜて5倍の希釈液を作ります。濃縮液をそのまま使用しないでください。ハンドスプレーや噴霧器に入れてご使用ください。ジョウロは無駄な散布になるためおすすめしません。
容量(L)2
主原料グレープフルーツ種子抽出物、尿素
1個(2L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。
タイプ粒剤散布器
関連資料(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
除草剤の散布に適した噴霧器です。
用途農業用。
トラスコ品番473-0574
材質ノズル:ポリアセタール(POM)
幅(mm)190
高さ(mm)530
種類蓄圧式
奥行(mm)190
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
1台
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
関連キーワード