散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル1頭口
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4
パイプ径(Φmm)8.5
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)24
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128
カバー寸法(mm)323×154×126
水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広範囲にたくさん散布したい時に。
種類手動式噴霧器パーツ
適合品番#4000、#5000、#6000、#12000、TN4300、H-4400
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
用途野菜
長さ(mm)1200
吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)18
質量(kg)4
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布
泡噴口・・・ラウンドアップ専用
霧噴口・・・全面散布
低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。
伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。
ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。
特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。
隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。
種類蓄圧式
タンク容量(L)12
質量(kg)3.5
圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa
吐出量(L/min)0.4~3.6
圧力方式切替式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510
噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
1台
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
圧倒的に軽い!
散布面積が広い!
作業の手間が省ける!
散布時間が速い!
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
背負い落下式除草剤散布機 JR-20-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.78MB)
従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)335
穴径(Φmm)墳板:1.8
本体質量(g)480
機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。
付属品ホースバンド
長さ(mm)525
質量(g)250
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
接続ねじG1/4
ホース内径(Φmm)【推奨】15~18
水量(L/min)8~18使用
ストレーナー80メッシュ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)
材質PPPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)65
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルN-KAL-9SB
噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80
質量(g)130
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.52MB)
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。
トラスコ品番198-3153
角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)
噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
本剤は草刈り軽減剤です。散布した雑草の草丈を一定以上に伸長させないという、生育抑制作用を発揮します。
法面等での危険を伴う草刈り作業の回数軽減、刈り草除去等の経費・労力の軽減ができます。
法面等の裸地化を防ぐことにより、土壌流亡の防止や景観の維持が可能です。
散布後、通常60日程度の残効性があります。
茎葉処理タイプなので、処理後速やかに植物体内に吸収され、降雨による影響が極めて少ない薬剤です。
一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に対して効果があります。
日本芝内でも使用でき、広葉雑草を枯殺しつつ、芝の草丈伸長を抑制することができます。
西洋芝(ベントグラスやブルーグラス)に発生したスズメノカタビラの出穂を抑制します。
近年、ケガをする恐れが指摘されている、果実(種子)にトゲを持つメリケントキンソウの防除にも有効です。
ショートキープノズル(4頭口、ワイド)を動力散布機に接続することにより、散布の際の飛散を極力抑え、且つ広範囲に薬液を均一に散布できます。薬剤の効果を最大限に引き出し、効率的な薬剤管理作業が可能となります。
人畜や環境に対する影響が少なく、有効成分の投下薬量が少ない薬剤です。
適合雑草【イネ科】効果大 スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、イヌビエ、エノコログサ、アゼガヤ、オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、他、効果小 カラスムギ、ウィーピングラブグラス、カモジグサ、他【非イネ科】効果大 クサネム、オオバコ、イヌホウズキ、カラスノエンドウ、ヤハズソウ、エゾノギシギシ他多数、効果小 アメリカネナシカズラ、タネツケバナ、他
種類ビスピリバックナトリウム塩液剤
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効成分2、6-ビス(4、6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)安息香酸ナトリウム3.0%
成分その他:水、界面活性剤等 97.0%
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)19644
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)8.6
最大吐出圧力(MPa)2.5
薬剤タンク容量(L)20
排気量(cm3)22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。
吐出圧力(MPa)(50Hz)8
吐出水量(L/h)400
吐出水量(L/min)(50Hz)6.7
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
定格使用時間(分)60
アズワン品番64-6362-08
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
質量(g)110
取付ねじG1/4
噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)
ノズルN-KA-055SB
幅(cm)13
長さ(cm)32
高さ(cm)15
適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0
粒子径(μm)平均750(0.7MPa)
散布幅(m)約0.28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C
タンク容量(L)2
温度(℃)max. 60
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)38
吐出水量(L/h)400 - 600
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。
サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2
口ノズル径(mm)38
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)900-2500
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)1463
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。
サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2
口ノズル径(mm)45
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
耐熱温度(℃)MAX60
吐出水量(L/h)700-800
最高許容圧力(MPa)30
梱包質量(g)1462
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
規格ジクヨウ12
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.09MB)
図解NoMS046 動力噴霧機部品_No.27、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.59、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.49、MS048R-20 ポンプ部品_No.8、SD048SP-20 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.51、MS045D 動力噴霧機部品_No.5、MK045 動力噴霧機部品_No.5、BSA-410 調量部品_No.39、MK045D 動力噴霧機部品_No.5、MS3910D-15 ポンプ部品_No.8、SSA-α510XM-2A 噴頭部詳細部品_No.61、MS048-20 ポンプ部品_No.9、BSA-410 ベアリングケース部品_No.22、JAS048R-20 ポンプ部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.22、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.59、MS045K 動力噴霧機部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.26、MJS-20 ポンプ部品_No.8、MK048-20 ポンプ部品_No.9、MS045 動力噴霧機部品_No.5、SD048-20 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS046K 動力噴霧機部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム 4段ブームタイプ~2010年5月部品_No.22、MS048SP-20 ポンプ部品_No.8、MK048SP-20 ポンプ部品_No.8、MK046 動力噴霧機部品_No.27、MS045KD 動力噴霧機部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 4段ブームタイプ 2010年6月~部品_No.26、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.8
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ