石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。
仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで)
質量(kg)110
種類電気式
奥行(mm)1360
容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋)
全幅(mm)830
全高(mm)980
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード