14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)1000~2000 主な用途田んぼ 対応溶液薬剤 エスコ品番EA115Y-2 質量(kg)3 電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505 ホース内径(Φmm)8.2 吐出圧力(MPa)0.015 材質(タンク)ポリエチレン ホース長さ(mm)1100 散布量(L/min)1~2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)540 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360 電源単1形乾電池4個 電池寿命約120L 質量(kg)1.8(電池含む・タンク空) 関連資料(0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SSD-1 電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。 種類電池式 タンク容量(L)1 ノズル長(mm)約160 噴霧能力(mL/min)約200 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 電源単3形乾電池4個 電池寿命(総噴霧量):約20L 噴射量(mL/min)約320 関連資料(0.41MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) ダークグレー 質量(g)1275 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280 噴射能力(mL/min)約600(7.2V) 噴霧能力(mL/min)約500(7.2V) ノズル長(cm)83
1台
4,498 税込4,948
欠品中

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

関連キーワード