スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)外径Φ268×全高60
最大流量空気:10m2/h
使用温度(℃)0~80
本体厚さ(mm)30
メンブレン直径(Φmm)218
アズワン品番4-5115-11
標準流量空気:1.5~7m2/h
ねじ部3/4インチ
1個
¥8,990
税込¥9,889
5日以内出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、薬品
流体温度(℃)5~150
音量(dB)(減音量)20以上
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300
型番9128
フィルター直径(Φmm)25.4
接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)
穴径(μm)50~100
アズワン品番3-2370-01
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。
添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。
ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。
消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。
使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。
【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所室内
危険物の類別非危険物
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
トリプル効果で蚊に効く!駆除侵入阻止屋外の飛来阻止忌避効果電池式蚊とり火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。
低刺激・無臭タイプ薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
取替え時期がわかる電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。
ハニカム構造ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。
静音ファン静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。
用途お子様やペットがいるご家庭に(子供部屋、リビング)、コンセントが少ない場所に(玄関、ベランダ)、アウトドアに(バーベキュー、テント)
適合害虫蚊
商品タイプ詰替
トリプル効果で蚊に効く!駆除侵入阻止屋外の飛来阻止忌避効果電池式蚊とり火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。
低刺激・無臭タイプ薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
取替え時期がわかる電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。
ハニカム構造ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。
静音ファン静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。
用途お子様やペットがいるご家庭に(子供部屋、リビング)、コンセントが少ない場所に(玄関、ベランダ)、コンセントが込みあっている場所に(キッチン)、アウトドアに(バーベキュー、テント)
タイプ180日用
商品タイプ本体
適合害虫蚊
シリーズアースノーマット
有効期間約180日
利用場所屋内
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
トリプル効果で蚊に効く!駆除侵入阻止屋外の飛来阻止忌避効果電池式蚊とり火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます。
低刺激・無臭タイプ薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。
取替え時期がわかる電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される。
ハニカム構造ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く。
静音ファン静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません。
用途お子様やペットがいるご家庭に(子供部屋、リビング)、コンセントが少ない場所に(玄関、ベランダ)、コンセントが込みあっている場所に(キッチン)、アウトドアに(バーベキュー、テント)
タイプ90日用
商品タイプ本体
適合害虫蚊
アズワン品番65-2349-67
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに
セット内容本体1個、取り付けベルト1本
材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン
本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約270日
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
簡単な吊り下げタイプの虫よけ。虫よけ効果は270日!(使用環境により異なります。)ニオイが気にならない無臭タイプ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除け。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。カラーはブルー・グレーの2色展開。
用途玄関先・ベランダ・軒下・縁側などに
セット内容本体1個、取り付けベルト1本
材質本体:PET、吊り下げベルト:ポリプロピレン
本体寸法(mm)85×20×275H(吊り下げベルト除く)
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約270日
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
大面積の備長炭ゼリーでクローゼットや押入れなどの大収納空間の気になるニオイを強力脱臭。
ゼリーが小さくなるので、使い終わりがわかりやすい。
隙間に置いても邪魔にならず、しっかり脱臭できる、形状・揮散方式を採用。
使用場所クローゼット
シリーズ脱臭炭
助手席のサンバイザーに挟むだけ!有効成分が揮散し車に侵入した虫を駆除!効果は約90日(※使用環境により異なります)。においが気にならない無臭タイプなので車の芳香剤の香りを邪魔しない。軽自動車~普通自動車の厚み15~25mmのサンバイザーに対応。(サンバイザーの形状によっては設置できない場合あり)
用途車内の虫よけ
本体サイズ(mm)80×40×60H
有効成分トランスフルトリン
適合害虫ユスリカ
1個
¥498
税込¥548
7日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
低騒音・低振動・低消費電力です。
2重絶縁構造でアース工事不要です。
仕様●定格風量:100L/min●重量:6.6kg●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●・AP-100WEXにはクロス配管が標準で同梱されております。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。
アズワン品番67-6302-85
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。複数の虫よけハーブ成分がバランスよく調合され、害虫を寄せ付けません。虫よけ成分が徐々に揮散するので、安定した効果が持続します。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤
材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤
タイププレミアム
容量(L)10
箱入数1箱(2個組)
標準持続時間(h)約3
対象害虫不快害虫・ブヨ、他
1箱(10L×2個)
¥37,998
税込¥41,798
8日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
関連キーワード