20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 寸法(mm)外径Φ268×全高60 最大流量空気:10m2/h 使用温度(℃)0~80 本体厚さ(mm)30 メンブレン直径(Φmm)218 アズワン品番4-5115-11 標準流量空気:1.5~7m2/h ねじ部3/4インチ
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)Rレフ W/W(ディフューザー)
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)45 除去率(%)95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個
25,900 税込28,490
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型 寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付) 穴径(μm)50~100 アズワン品番3-2370-01
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

●3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 ●便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。 ●1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
香りフレッシュシトラス 危険物の類別非危険物
1個(365mL)
449 税込494
当日出荷