「散水 塩ビ」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。使用後にノズルを収納できるホルダー付き。モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂質量(kg)5.1ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)20ノズルひっかけノズルTwin寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む)ノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(2.07MB)
Gアクアカバー グリーンライフGアクアカバーグリーンライフ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ホースを紫外線から守るフルカバータイプのホースリールで、カバーは取り外し可能です。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア グリーンライフGアクアグリーンライフ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホースGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
8,598税込9,458
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマフルカバーホースリールJETアイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
【10m 15m】【9Φ】メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
サニーホース サニーサニーホースサニー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
消火用散水栓 山陽商会(AMENITY COX)消火用散水栓山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
予約販売
材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)400
SHガゼットホース 15×20 三洋化成SHガゼットホース 15×20三洋化成
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VU管用(接着式)フタはドライバーで外せます。
材質PVC、PE
バルブボックス カクダイバルブボックスカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)
材質PVC
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8mカクイチ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
耐圧防藻散水ホース カクイチ耐圧防藻散水ホースカクイチ
8,498税込9,348
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
藻の発生を防ぎノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。藻の発生を防ぐ黒の内管。
耐圧耐寒散水ホース カクイチ耐圧耐寒散水ホースカクイチ
929税込1,022
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213Cカクイチ(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。材質軟質塩化ビニール樹脂ブルー、内管:白使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
形状自在ミストホース グリーンライフ形状自在ミストホースグリーンライフ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウンホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
用途ガーデンミスト、熱中症対策材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABSライムグリーン質量(g)150適合ホース内径(Φmm)12~15まで寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
散水チューブ接手(HIVP20) カクダイ散水チューブ接手(HIVP20)カクダイ
609税込670
1個
4日以内出荷
呼20塩ビ継手に接続して散水チューブを取り出せます
材質PVC/PP
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,270税込7,997
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
散水ホースリール EA124KAシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KAシリーズエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
はさめるGノズル付カットホース グリーンライフはさめるGノズル付カットホースグリーンライフ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途散水用ホースリール仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂カバー内径(Φmm)9キャスター
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
629税込692
1巻ほか
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ散水用ホース”ガーデンすべ”タカギ
9,798税込10,778
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギマーキュリーⅡツイスター(CG)タカギ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途散水用仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18mm
マーキュリーツイスター(CG) タカギマーキュリーツイスター(CG)タカギ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
デラックスホース 三洋化成デラックスホース三洋化成
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブルー長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-38適合流体
SH農園芸ホース 三洋化成SH農園芸ホース三洋化成
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブラック長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50適合流体
散水ホースリール エスコ散水ホースリールエスコ(1件のレビュー)
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)9外径(mm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)散水方式4種類
形状自在ミストホース グリーンライフ形状自在ミストホースグリーンライフ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。 ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途散水・園芸用材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂質量(kg)0.6ライムグリーン寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7取扱説明書(1.46MB)
Gムーブ20D グリーンライフGムーブ20Dグリーンライフ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
巻取りに合わせて左右に動くガイドローラー付きで、ホースをきれいに巻き取ることが出来ます。 ローラー部のボタンを押すとガイドフリー状態になるので、引き出しもラクラク行えます。
用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)4.5アッシュグレー寸法(cm)約32.5×38.5×33.8適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(4.05MB)
Gハンディ10 グリーンライフGハンディ10グリーンライフ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
業界最小サイズのコンパクトなハンディーリールです。 使う分だけホースを引き出して使用することが可能なので手間が省けます。
用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)1アッシュグレー寸法(cm)約21×11.5×23.5適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(0.9MB)
Gアクア15m グリーンライフGアクア15mグリーンライフ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)3.3ブルー寸法(cm)約37×32.5×35適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(1.05MB)
Gアクア205DN グリーンライフGアクア205DNグリーンライフ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するダークグレー色を採用 通常ノズルの1.5倍の大水量ノズル、内径15mmの太いホースを使用しており、流量たっぷりです。
用途散水・園芸用材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂質量(kg)4.5アッシュグレー寸法(cm)約39×37.5×39.5(ハンドルを含む)適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(1.12MB)
オーロラNANO BR タカギオーロラNANO BRタカギ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースリールマカロン8mm×10m 浅香工業ホースリールマカロン8mm×10m浅香工業
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等カバー寸法(mm)210×140×270質量(kg)1.2チョコカラーキャスターホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)特性節水・耐寒・耐圧巻取形式手動
ホースリールマカロン8mm×10m 浅香工業ホースリールマカロン8mm×10m浅香工業
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
ベランダや庭での散水や清掃に便利。 場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等カバー寸法(mm)210×140×270質量(kg)1.2ミントカラーキャスターホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)特性節水・耐寒・耐圧巻取形式手動
ノズル付ホースセット8mm×10m 浅香工業ノズル付ホースセット8mm×10m浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら