ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25
色(糸)青
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL)(mm)194×493
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力400L/分
簡単水やりシステムの基本パーツです。
かんたん水やりシステム利用時は必要商品
タイマー吐水口側に接続する
用途散水用
トラスコ品番758-2498
材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)40
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
ノズルやホース内などへのゴミの侵入を防ぐアミ付のコネクターです。
用途ホースとニップル接続用
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
高さ(mm)80
質量(g)60
トラスコ品番792-9102
材質(主要部)AES樹脂
接続方式ニップル-ホース
1個
¥739
税込¥813
欠品中
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質鉄
質量(g)31
適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4
全長(mm)125
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質ポリプロピレン、ステンレス
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2~0.3
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)50
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)0.8
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21
散水範囲(m)7.0~21
散布面積(m2)28~350
散布幅(m)4.0~17
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)スリット
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)22
折幅(mm)42
均一散水性(m)60
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)0.69
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21
散水範囲(m)3.0~15
散布面積(m2)9~150
散布幅(m)3.0~10
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡単設置で広い範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー 。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)400
散水範囲(m)幅:最大16、距離:8~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50.6×11.6×7.9
面積(m2)散水:120~280
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)310
散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6
面積(m2)散水:110~250
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
簡単設置で小さい範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)275
散水範囲(m)幅:最大13、距離:7~最大17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×7.9
面積(m2)散水:90~220
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
特殊な散水タービンで均一な散水を可能にしたスプリンクラー。円形型、スタンド式。散水の噴射角度を90/135/180/225/270/315/360度の7段階に調節可能。取り外し可能なメッシュフィルター付きでお手入れ簡単。複数台を直列につなぐことで広範囲の散水が可能。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
質量(g)588
散水範囲(m)最大17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×23.5×3.5
面積(m2)散水:最大225
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー。土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能。取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック
質量(g)400
角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整)
散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。
10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。
テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。
左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。
ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。
青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。
すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
取扱説明書(0.32MB)
動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.39
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105
散水範囲(m)3.0~20
散布面積(m2)最大:310
1台
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケア
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
中から大サイズの芝生の散水に最適な360度回転式スプリンクラー。最大250m2の面積で散水可能。土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック
質量(g)370
散水範囲(m)距離:最小3~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21.5×20.5×10.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ