水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)12
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
こんなお得な商品も!
ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース
色ダークブルー
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
使用流体水
特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)17
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!
グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20
特性耐圧・防藻
色ブラック
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~35
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)
耐圧(kgf/cm2)12
ライン色オレンジ
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。
材質PVC
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)13
外径(Φmm)17
使用流体水
特性耐寒、防藻
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)20
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)
巻取形式手動
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途屋外での散水などに
材質ABS+PP
接続方式ニップル-ホース
使用流体水(常温)
ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。
蛇口に簡単に引っ掛け可能です。
用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納
寸法(mm)115×95×260
仕上ハンマートン
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。
ホース長さ(m)8
適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
散水・送水・消防用ホースです。
規格一般品
材質(ホース)ポリエステル繊維
金具町野式
材質(金具)アルミ
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)40
仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-40
質量(kg)12.4
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥55,500
税込¥61,050
翌々日出荷
使用流体水(農水)
材質ポリエステル繊維/PUR
外径(Φmm)55.5
色白
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.3
エスコ品番EA124LV-53
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
使用流体水(農水)
材質ポリエステル繊維/PUR
外径(Φmm)43.5
色白
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.3
エスコ品番EA124LV-52
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ