31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに 材質樹脂 質量(g)約144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
399 税込439
当日出荷

プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック 噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで トラスコ品番835-9918 材質金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253 シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水量調節可能!
シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230 機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質TPR+PP+ABS 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質亜鉛 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
欠品中

【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂 パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金) ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)12.6 カバーあり キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス 質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270 直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710 ボトル容量(mL)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン9種類
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 流量(L/min)8~12(適合) 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【シャワーヘッド】 ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。 見た目に美しいクロムメッキコーティング 手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き 散水板穴数239個で浴び心地抜群 節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能 工具不要の簡単取り付け 各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません) 【シャワーホース】 長時間使用しても疲れづらい軽量設計 7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性 使いやすい標準的な長さ 工具不要の簡単取り付け 4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮 シルバー 質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253 寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160 流量(L/min)8~12(適合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 トラスコ品番483-4780 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)9~12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
879 税込967
当日出荷

アイリスオーヤマアクアガンS前レバー
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)9~12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アイリスオーヤマアクアガンS前レバー
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
879 税込967
当日出荷

アイリスオーヤマアクアガンS後レバー
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
899 税込989
当日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷