108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm)12 カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングガイドで手を汚さず巻ける! ホースを左右に自然移動! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止! 丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)17 適合蛇口外径(Φmm)16 仕様耐寒・耐圧ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付 カバーあり ライトグレー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ノズルワンタッチ取付 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ネオホースL
流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa)0~0.7
1本
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。 ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 仕様持ち運び用取手付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸 寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H) 質量(kg)9 最高使用圧力(MPa)0.7以下 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)(サイドホース)1 適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 長さ(m)30 ブルー トラスコ品番765-1937 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 使用流体 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)14~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730 仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3 カバーなし 使用圧力(MPa)0.8 キャスターあり 噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。
用途屋外散水用。 ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。 仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm) 材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) ホース長さ(m)30 適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラクです。 細菌の増殖を抑える抗菌仕様で、清潔な使用感です。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。 手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用 使用圧力(MPa)0~0.7
1本
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。 お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。 耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。 握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。 簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)12 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール ブルー 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 特性耐キンク性、防藻性
1本
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-31
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-32
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。
内径(Φmm)15 特性耐圧 クリア 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 外径(Φmm)19.5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃) 耐圧(kgf/cm2)7 ライン色ピンク
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーなし グレー/ブルー キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに カバーあり キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。 トラスコ品番365-1113 カバーなし 質量(kg)9.839 スレートグリーン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361 ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
用途家庭用散水用品 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

半透明糸入りなので水の流れがわかり、ノズルも使用可能な一般水道用ホースです。ノズル止水しても膨らまない耐圧設計。半透明で水の流れがわかります。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 取扱説明書取扱説明書(0.51MB) 特性耐候性 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水) グリーン 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15 特性耐圧 グリーン 使用流体 外径(Φmm)19.5 使用温度範囲(℃)0~35 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃) 耐圧(kgf/cm2)9 ライン色黄緑色
1本(30m)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。 その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(30m)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ 質量(kg)3.9 ブラック/オレンジ ホース寸法(全長)(m)30 ホース径(Φmm)13 耐圧(bar)30
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷