手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310
使用燃料混合ガソリン
乾燥質量(kg)5
燃料タンク容量(L)0.5
エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)
運転時間(分)満タン:約40
排気量(cm3)23
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1インチ/1.5インチの吸水ホースアダプタの2種類を標準装備。排気量94mlの4サイクルエンジン搭載で強力なポンピングを実現。
用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。
付属品カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)18
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×350
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)87/m
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
保証期間お買い上げ日より1年
点火プラグTORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン
質量(kg)3.8
コード長さ(m)3
寸法(Φ×高さH)(mm)157×256
残水位(mm)50
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
全長(mm)485
出力(kW)2.6
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
全幅(mm)365
全高(mm)425
口径(Φmm)50
全揚程(m)32
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吐出量(L/min)620
連続使用時間(分)満タン:102
燃料タンク容量(L)2
エンジンタイプGX120T2
エンジンメーカーホンダ
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に
接続口径(Φmm)25
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。
付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組
質量(kg)4.9
接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)
相数単相
流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)40
ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。
用途育苗時やビニールハウスでの散水に
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。
軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。
レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)6
付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット
質量(g)1340
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に
付属品タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個
材質持ち手部分塩ビ缶
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
直射・拡散の切り替えが可能な散水ノズル。
用途ポンプでの散水・洗浄作業に。
材質/仕上アルミ
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に
トラスコ品番797-4035
適合機種SEV-25Lなど
材質アルミ
寸法(mm)25
質量(g)250
アズワン品番64-6358-91
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エンジンポンプ用 散水噴霧ノズル SJ-20-AAB-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット N 型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセット R型ホースセット 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.15MB)
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP
色黒
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
適合ホース径(Φmm)50まで
エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
用途電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。
仕様汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール
付属品ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース
質量(kg)7.5
種類エンジンポンプ
燃料無鉛ガソリン
排気量(mL)31
燃料タンク容量(L)0.7
液性清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応)
オイルタンク(L)0.08
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×310
エンジンタイプ139-1A
点火方式A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI)
エンジン型式空冷4サイクルエンジン
適合ホース径(Φmm)吸込・吐出側:25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポンプ用散水ノズルSJ-20の先端部分
用途交換用として
アズワン品番64-9480-60
関連資料(32.7MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。
ホース長さ(m)8
適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書(0.8MB)
特性耐候性
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)
色グリーン
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)
使用流体水
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調グリーン
長さ(m)50
特性柔軟、耐候
使用温度範囲(℃)-5~60
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])200~600
接続部ねじ管用平行ネジ
吸入揚程(m)4以下
吐出圧力(MPa)0.1~0.3
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9
呼称(mm)65
質量(g/m)275±10
仕様織組織:綾織
ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー
アズワン品番65-2108-41
危険物の類別非危険物
関連資料(5.93MB)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中
セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池
質量(kg)1.2
流量(L/h)水流:0.5
使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ