散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
散水栓/バルブ用の鋳鉄製ハンドルです。
材質鋳鉄製
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質PVC
質量(g)95
寸法L(mm)114
寸法H(mm)20
寸法W(mm)114
ハンドル直径(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
呼び13、20用
材質アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)79×30
質量(kg)2.6
色黒塗
主材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304
仕様底板なし
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)90
圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
エスコ品番EA468BP-1
差込口8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。
ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。
ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。
蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。
専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)45
耐圧(MPa)2
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式
角度(°)90
耐圧(MPa)2
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)
材質亜鉛
入数50/箱、800/梱
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製
規格ガスネジ式メス(吸水側)
口金町野式口金回転
角度(°)90
耐圧(MPa)2
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)45
圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド
色ブラック
関連キーワード
1
2
次へ