町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)90
圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥27,980~
税込¥30,778~
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)50
角度(°)45
取付部Rc2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)40
角度(°)90
取付部Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)40
角度(°)180
取付部Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)40
角度(°)45
取付部Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)40
角度(°)45
取付部Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき
呼び径(mm)40
角度(°)90
取付部Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から5日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)45
圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
5日以内出荷
動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内