9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 材質真鍮 TPR PP 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 質量(g)310 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類ストレート、キリ
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2種類 シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。 材質メタル、ポリプロピレン、ABS 使用圧力(MPa)0.1~0.6 適合ホース外径(Φmm)20まで 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット) シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ロングタイプなので植物の根元に優しくシャワーできます。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質本体/樹脂・ステンレス、ソフトグリップ/TPR 寸法(mm)755×120×70 質量(kg)0.3 パターン2種類 シャワー種類ミスト/シャワー
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷