38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。 材質(ヘッド)ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 材質(パイプ)ステンレス 材質(メッシュ)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。 材質(ヘッド)ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 材質(パイプ)ステンレス 材質(メッシュ)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。 付属品ホースバンド 長さ(mm)525 質量(g)250 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 接続ねじG1/4 ホース内径(Φmm)【推奨】15~18 水量(L/min)8~18使用 ストレーナー80メッシュ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-14
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-15
1個
3,500 税込3,850
欠品中

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質黄銅、ステンレス 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)18 材質亜鉛ダイカスト 付属品タケノコ 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-17
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛、黄銅 付属品バンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-86
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

柔らかな散水で育苗に向いています。
用途散水の際に 仕様メッシュ取り外し、ボールコック付 ヘッド径(Φmm)59 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン霧状の散水 アズワン品番64-3674-05
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途散水の際に 仕様メッシュ取り外し、ボールコック付 ヘッド径(Φmm)60 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン霧状の散水 アズワン品番64-3674-16
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)19~25 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品バンド1個付き 適合内径15・18ミリホース用 材質黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W105×H68×D650 全長(mm)595 質量(g)280 穴径(Φmm)0.45(±0.1mm) 穴数804 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
欠品中

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 材質亜鉛 適合内径15・18ミリホース用 高さ(mm)185
1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D285 全長(mm)285 質量(g)100 穴径(Φmm)0.4 穴数571 主な用途園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~18 材質ABS樹脂、ポリアセタール 付属品バンド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト 仕様散水放射角度調節可能 付属品バンド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W125×H40×D490 全長(mm)360 質量(g)270 穴径(Φmm)0.35(±0.1mm) 穴数316 主な用途一般・農業用
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~18 材質ABS樹脂、ポリアセタール 付属品バンド
1個
949 税込1,044
当日出荷

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
579 税込637
当日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。
トラスコ品番197-7081 材質/仕上亜鉛、黄銅 質量(g)400 適合ホース内径(Φmm)18 アズワン品番64-6512-29
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W125×H40×D530 全長(mm)355 質量(g)365 穴径(Φmm)0.35(±0.1mm) 穴数316 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-15
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

日立製作所育苗ノズル
育苗用の散水ノズルです。
適合ホース内径(Φmm)15~18 材質/仕上黄銅、亜鉛、ステンレス 付属品バンド(5361-C)1個付
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W65×H55×D340 全長(mm)340 質量(g)135 穴径(Φmm)0.4 穴数592 主な用途園芸用
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷