こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。
カウンタ5桁
材質スチール
本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ4桁(0~9999)
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数5
材質スチール
色黒
質量(g)116
穴径(Φmm)4
回転方向右軸正回転
文字寸法(mm)4.5
サイズ(mm)幅77×奥行47
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
99999までカウント可能な指に固定する小型計測器です。
ベルト長さ(mm)107
本体寸法(mm)28×35×14
桁数5
表示形式液晶
最大カウント数99999
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)116
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式プッシュ式
回転方向右軸正回転
最大計数速度(cpm)700
【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)
1個
¥12,331
税込¥13,564
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)。電波到達距離:約100m(見通し距離)。電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型
質量(g)約90(電池を含む)
電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3
出力10mW以下
構造日常生活防水構造 IP67相当
機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
周波数帯域(MHz)426
出力10mW以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
構造日常生活防水構造
防塵防水性能IP67相当
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
質量(g)約100(電池を含む)
材質樹脂
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
材質樹脂
質量(g)約90(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
構造日常生活防水構造
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
検知範囲最大:0.3m
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
検知距離(m)0.2~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式AC100V充電式
サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60
稼働時間(時間)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。
仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル
材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6
タイプコードレスタイプ
出力【リレー接点】0.5秒
電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)約1.2
周波数314MHz微弱電波使用
到達距離(m)約10
関連キーワード