67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整備完成カード モノタロウ 動画あり
ルームミラーに掛けて作業の進行状況を一目で把握できます。 ミシン目が入っているので、作業が完了するごとに切り離して使用できます。 修理内容を選べるように工夫したので、どんな修理をしているのか一目でわかります。
寸法(幅W×高さH)(mm)92×265 紙質上質110kg
1セット(200枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

整備・点検・修理など作業の進行状況を把握し易く表示することが可能なブルーカード。4段階にミシン目入り。
寸法(高さH×幅W)(mm)92×265
1パック(200枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

レックス(車用品)整備完成カード200枚
材質紙(ミシン目入り) 寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
1組(200枚)
3,498 税込3,848
当日出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-212-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-213-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213CL-MT 入数1台
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213A-MT 入数1台
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1セット(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番130-9832 材質スチール 質量(kg)15.3 高さ(mm)375 揚力(kN)6.8(0.68t) タイヤ幅(mm)325 タイヤ外径(mm)450~810
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ 動画あり
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。 適合横型名刺 材質エンビ/色生地シボ入り 寸法(mm)312×220 仕様一枚物タイプ
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット修理中標識
文字内容修理中スイッチ投入禁止 取付方式穴上1 材質本体/ペット樹脂・書込札/紙製 仕様Φ3mm上部穴1 トラスコ品番742-2512 寸法(mm)300×100
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷

大切なお客様へのご案内用のハガキです。用途に合わせてお使い頂けます。
寸法(幅W×高さH)(mm)100×148 材質
1セット(500枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

針金荷札 モノタロウ 定期注文 動画あり
定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして 材質上質紙、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(1000枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付
RoHS
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 付属品取扱説明書、カードホルダー 適合保守:3年 規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格) 電源USBバスパワー供給 コネクタ形状USB Standard Aコネクター インターフェースUSB 2.0 通信速度カード:最大848kbps RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流250mA(Max)
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6 セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル 適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。
用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係 トラスコ品番439-9382 セット内容- 材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン) 幅(mm)100 クリア 高さ(mm)100 質量(g)88 奥行(mm)93 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96 アズワン品番8-6896-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
用途スチール製品の管理に。 材質フェライト磁石 幅(mm)52 高さ(mm)12 奥行(mm)27
1パック(2個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別ブルゾン 質量(kg)1
1着
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 ネイビー 仕様撥水加工 材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 耐水圧(mm)5000 種別コート 質量(kg)1
1着
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KRI-10 ラチェットインパクト 空研 動画あり
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500 最大トルク(N・m)30 トラスコ品番755-0308 全長(mm)174(ソケット無) 質量(kg)0.65(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.25 差込サイズ(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78 能力ボルト径(mm)10
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適 長さ(mm)23 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12 出力電圧(V)4.5~50 入力電圧(V)4.5~50 保存温度(℃)-20~85 出力電流(mA)50~6500 入力電流(A)50~6500 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~95 パワーデリバリー240W
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハードワーカーのための綿100%ウエア。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地チノクロス RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業、自動車・バイク整備
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250 セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2 質量(kg)50 引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。 アズワン品番65-3889-05
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45 アズワン品番65-9270-58
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)バッテリーボックスカバー
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6079。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:両面テープ(貼付済)にて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:バッテリーボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6076,6077
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ステンレスヘアライン タイプバッテリーボックスカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:6076 / 6077
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)インテークヒートシールド
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5400。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。社外製のエアクリーナーへと交換した際にエキゾーストパイプからの熱を防ぎます。光沢のあるステンレス製で高級感のある外観です。販売備考:純正インテークパイプ,A/C付・パワステ付車対応。タワーバー装着車は装着不可。同社製エンジントルクダンパー装着車は別品番(NA8:6020/NA6:6021)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:インテークヒートシールド。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6021,6020
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス シルバー タイプインテークヒートシールド 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:6021 / 6020
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2672。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:純正シートレール用シートマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:カーボンスチール。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1脚分。付属品:ネジキット(強度ボルト)。使用上の注意:保安基準適合外となります。
付属品ネジキット(強度ボルト) 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質カーボンスチール ブラック タイプ純正シートレール用シートマウントブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヒューズボックスカバー
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6076。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:純正の蓋に両面テープにて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ヒューズボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6077,6079
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ステンレスヘアライン タイプヒューズボックスカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:6077 / 6079
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2655。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:純正シート(高さ調整機能無し)を約1インチ(約25mm)ローダウンさせるためのブラケット。1脚分。取付には純正シートレールへの穴あけ加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:純正シートローダウンブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1脚分。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:保安基準適合外となります。
付属品ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC ブラック タイプ純正シートローダウンブラケット 内容1脚分 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)