仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオードシリコンジャンクション
実装タイプスクリューマウント
長さ(mm)29
寸法(mm)29×29×11.23
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)-55~150
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
長さ(mm)29
寸法(mm)29×29×11.23
ピン数(ピン)4
ダイオードシリコンジャンクション
動作温度(℃)-55~150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
ブリッジタイプ単相
仕様ダイオード構成:コモンカソード、1チップ当たりのエレメント数:2、ピーク逆繰返し電圧:650V、実装タイプ:スルーホール、パッケージタイプ:TO-247、ダイオードタイプ:SiCショットキー、ピン数:3、最大順方向降下電圧:2.4V、長さ:16.13mm、幅:21.1mm、高さ:5.21mm、パワー消費:136.3W、Z-Rec(TM)シリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。; 定格電圧: 600、650、1200、1700 ; ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 ; 温度に依存しないスイッチング動作 ; 超高速スイッチング、最小損失 ; 正温度係数順方向電圧 ; デバイスは熱暴走せずに並列可能 ; ヒートシンク要件を削減 ; PFCブーストダイオード用途向けに最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード
タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ
電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5
電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6
構成ダイオード:シングル
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AC (SMA)
1チップ当たりのエレメント数1
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間(ns)120
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ