引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。
用途引出し・敷居のすべりに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量9mL
毒劇区分普通物
1本(180mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上
使用温度範囲(℃)5~40
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)5~40
主成分シリコーン系潤滑剤
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)18×21×90
質量(g)30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930
材質積層強化木製
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
密着性にすぐれ、飛散しません。
防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。
チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。
持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。
無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量77mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。
離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。
使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。
刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(45g)
¥669
税込¥736
当日出荷
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)30×12(1枚あたり)
タイプ貼るタイプ
用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
用途室内用
材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)
厚さ(mm)約1
剥離紙なし
低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。
仕様オイル状(スプレー後の状態)
成分合成油(シリコーンオイル)
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。
フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。
加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。
薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。
ふるい、スクリーンのメッシュ部に。
事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。
敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。
アズワン品番1-8286-01
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード