21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm)700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レイクス21Lースロープ
接着剤等で確実に固定してください。
材質ポリエチレン発泡体
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットクイックスロープ
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!。柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。幅はカットして調節できます。
材質低密度ポリエチレン 耐荷重(t)2
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして 長さ(mm)2000 幅(mm)125 厚さ(mm)2 全長(mm)2000 質量(g)1300
1本
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
材質ゴム非移行性
1セット(2枚)ほか
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。ゴム製なので滑りにくいです。
用途入口などの段差部分に。 トラスコ品番828-0439 材質ゴム 幅(mm)450 ブラウン 高さ(mm)28 奥行(mm)70
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂 長さ(mm)740
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
用途つまずき防止に 長さ(mm)800 材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ) 材質(本体)くるみ
1本
849 税込934
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 使用温度(℃)`-10~50
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。 材質ゴム 耐荷重(kg)1000
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)