23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和室と廊下の段差、敷居などの段差解消、つまずき防止に効果的です 敷居などの段差によるつまづき防止 事務所、病院、倉庫、ご家庭、あらゆる敷居の段差からお守りします
材質ゴム非移行性
1セット(2枚)ほか
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2 材質低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本 材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂 長さ(m)2
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして 長さ(mm)2000 幅(mm)125 厚さ(mm)2 全長(mm)2000 質量(g)1300
1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材) 仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本(2m)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2 材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂 セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本 材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂 長さ(m)2
1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm)700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質ゴム 耐荷重(kg)650
1本ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質ゴム 耐荷重(kg)1000
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。 材質ゴム 耐荷重(kg)1000
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットクイックスロープ
低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!。柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。幅はカットして調節できます。
材質低密度ポリエチレン 耐荷重(t)2
1本
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)